- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ミジン切りのおすすめ人気ランキング
ミジン切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「ミジン切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「みじん切り 玉ねぎ スライサー」、「野菜 みじん切り 機械」、「携帯爪切り」などの商品も取り扱っております。
切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質
ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム
質量(g)
510
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×165×215
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質(本体)
朴
全長(mm)
170
TKG品番
9-0568-0601
TKG品番(2017)
6-0509-0801
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。
キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質
(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
146×380×18
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。
細~粗みじんまで自由自在。
上下のアームが均一なみじん切りをサポート。
ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。
電気不要のエコ仕様。
本体とフタがしっかりロックできる。
付属品
本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1
材質
ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
材質(本体)
PS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(ハンドル)
ABS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(フタ)
ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃)
材質(ブレード)
ステンレス刃物鋼
材質(ゴム足)
TPR樹脂(耐熱温度80℃)
アズワン品番
64-4071-10
材質(シャフト)
ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
材質
本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
(容器)H90×Φ125
容量(mL)
450
質量(g)
200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)
170
付属品
みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)
約2.7
色
ホワイト
容量(g)
500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×260×170
機能
きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質
ABS POM
質量(kg)
3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×300×315
TKG品番
9-0677-0701
TKG品番(2017)
6-0599-0701
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品
平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質
ABS POM
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×115×160
取付可能寸法(mm)
(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番
9-0676-0601
TKG品番(2017)
6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
カット幅:6×6mm材質 :本体・カバー/ABS樹脂 刃部/ステンレス鋼・半分に切った玉ねぎをセットしたら、上からスライサーを グッと押すだけでみじん切りができます。スライス後は透明カバーに入るので目にしみず、散らばり ません。透明カバー、スライサーの上部・下部が取り外し可能で お手入れが容易です。
材質
ABS・ステンレス鋼
質量(kg)
0.465
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×280×H105
TKG品番
9-0678-0301
TKG品番(2017)
6-0600-0301
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質
ABS、PA、PS
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×220×300
使用方法
キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品
替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)
(キャベツ)220
処理能力
1個/2分
調節範囲(mm)
(厚さ)0~2.5
TKG品番
9-0662-0901
TKG品番(2017)
6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ハンドルを回すとカッターの回転で野菜等のみじん切りが出来ます
フタの取っ手収納位置にはめこんでコンパクトに収納
用途野菜等のみじん切りに
寸法(mm)
(使用時)180×145×195、(収納時)Φ144×125
材質
(容器)AS樹脂、(フタ・裏ブタ・ハンドル)ABS樹脂、(ギア・シャフト)ポリアセタール、(刃物)ステンレス鋼
質量(g)
437
材質(刃)
ステンレス
材質(本体)
天然木
全長(mm)
180
TKG品番
9-0568-0501
TKG品番(2017)
6-0509-0701
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ステンレス刃でシャープな切れ味です。
切ったツメが飛び散らないストッパーケース付。
テコに軽量新素材採用
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品
保護ホルダー
材質
ABS樹脂、SUS
質量(g)
450
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×145×28
最大幅(mm)
120
耐熱温度(℃)
80
調整機能
(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番
9-0668-0401
TKG品番(2017)
6-0589-0901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
職人の手で一丁一丁仕上げられた刃先は切味抜群。鋭い切れ味が長続きします。
爪が飛ばないサイドカバー付き。
寸法(mm)
幅19×長105×厚17
質量(g)
60
材質
クロ-ムメッキ、刃物鋼、ABS
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品
押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質
ABS PA
質量(kg)
6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
310×320×516
消費電力(W)
40
回転数(min-1[r.p.m])
148
電源(単相/V)
100 50/60Hz
調整範囲(mm)
厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)
30
処理能力
キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番
9-0661-0301
TKG品番(2017)
6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。サイドにU字溝ツメヤスリが付いています。
材質
刃部/ステンレス刃物鋼
質量(g)
70
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
26×90×18
松吉医科器械コード
24-5493-00
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。足の硬い爪も切りやすいストレート刃で持ちやすい大きな形状です。
材質
刃部/ステンレス刃物鋼
質量(g)
93
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
37×106×22
松吉医科器械コード
24-5494-00
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷