- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ギヤ・チェーン関連
- ミッシングリンクのおすすめ人気ランキング
ミッシングリンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新135件の「ミッシングリンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kmc ミッシングリンク」、「クイックリンク」、「コネクティングピン」などの商品も取り扱っております。
シマノ・KMCの6-8スピードチェーンに対応。
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様
再利用:可(3回から5回まで)
取り外し可能な連結リンクです。
スムーズな変速を提供。
耐久性を誇る6-8速用チェーンです。
リンク数
116リンク
用途チェーン連結用に
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
クリップ形
全ての9スピードチェーンに対応。ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
ピン長さ(mm)
5.6
仕様
再利用:可(3回から5回まで)
用途KCM 1/8チェーン用
色
ブラック
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。
ロック機構付きで外れにくくなっています。
色
Silver
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品
コネクティングピン x 1個
サイズ
116L
質量(g)
324
YBN製品推奨
色
Black
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。
付属品
ジョイント
ピッチ
12.7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
色
ブラック
ディオーレ、ティアグラグレードの9段用チェーン。
リンク数
116
適合
9速用
色
(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウン
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)
ステンレス
チェーン形式
RSローラーチェーン
ジョイントリンクタイプ
M型継手リンク
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
列数
1
チェーンコネクターの付け外しに便利!8~11速対応。1本でつけ外しOK。
長さ(mm)
165
幅(mm)
55
高さ(mm)
13
材質(本体)
鉄
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
色
黒
ピッチ
12.7
寸法d(Φmm)
3.64
ローラ外径D(Φmm)
7.75
リンクプレート高さH(mm)
9.5
リンクプレート厚さT(mm)
1.0
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。
ピッチ
12.7
付属品
ジョイント
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用
適合
シマノHG・UG・IG
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
KMCの11スピードチェーンに対応。DLCコーティングを施したミッシングリンク。
ピン長さ(mm)
5.5