ミニサンダーバフのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「ミニサンダーバフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニサンダー パッド」、「ミニサンダー」、「マキタ ミニサンダー」などの商品も取り扱っております。
SHINANO(信濃機販)ガラスポリッシュプロ
用途ウインドウポリッシャーに装着してのガラス磨き トラスコ品番 857-0567 寸法(mm) 80×115 質量(g) 130
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用 寸法(mm) 69×127 材質 ナイロン不織布 危険物の類別 非危険物
1パック(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

対応製品 62・62D・63・63D・64・64D 寸法(mm) 75×110×10
1個
359 税込395
当日出荷

ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。
用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去 寸法(mm) 80×115 成分 酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子 使用方法 (1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。 種別 ベルクロ式 タイプ ベルクロ式 適合材 ガラス
1セット(2枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材 ガラス 仕様 オービタル用 寸法(mm) 75×125×7
1個
999 税込1,099
当日出荷

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合 油膜、ウロコ 成分 水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法 1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプ クリーム状(ケイ素入) 種類 琢磨剤タイプ 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS550M
小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様 乾式 付属品 木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 質量(kg) 0.92 電流(A) 1.8 電源(V) 単相100 消費電力(W) 170 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 124×72×127 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式:75×140。マジック式:75×107 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 パット寸法(mm) 75×105 振動3軸合成値(m/s2) 4.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

手研ぎ用のブロックです。
用途自動車ガラス磨き用 寸法(mm) 69×127 適合 ワンタッチ/ステイキット変換パッド5675Jを付けた上にファインフィニッシュ3000(5121J)を貼り合わせて使用。スコッチブライトタイプT(7750、7760) 危険物の類別 非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

エス・ピー・エアーウインドポリッシャー75×110mm
軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。 低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。
用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに パッド寸法(mm) 75×110 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9500 仕様 非吸塵、のりパッド仕様 トラスコ品番 541-5128 全長(mm) 117 質量(kg) 0.86 使用空気圧力(MPa) 0.62 オービット径(Φmm) 3 ホース接続口 1/4
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

用途サンダー用 パッド寸法(mm) 78×123 厚さ(mm) 10 適合 スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用。※ミシン目で半分にカットしたサイズ 材質 2層スポンジ タイプ オービタルサンダー用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用 種類 液状 適合 キズ・水アカ・油膜除去 トラスコ品番 282-5945 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 750mL
1本(750mL)
9,998 税込10,998
当日出荷

本品はガラスの頑固な水垢(うろこ状被膜)などの汚れをガラスに傷をつけることなく除去できる業務用の研磨シートです。 本品と水だけで強力に分解できるので、人と環境に優しく、安全に作業することができます。 オービタルサンダーに装着するだけで誰でも簡単にご使用いただけます。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に頑固なうろこ状の水垢除去に。 ホテル・温泉施設のガラス・鏡に。 電車・バス・船舶のガラスに。 ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 75×120×2 施工面積(m2) 40~80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)マジック式パット
適合機種 S-555M、S-550M、S-5000、S-550 寸法(mm) 74×106 タイプ 従来
1枚
619 税込681
当日出荷

用途コート液を塗布してのガラス磨き用 トラスコ品番 857-1748 寸法(mm) 83×105 質量(g) 70 タイプ マジック
1セット(5枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 全長(mm) 165 質量(kg) 0.74 高さ(mm) 75 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 340 騒音レベル(dB(A)) 78 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 71×106
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材 ガラス・鏡 成分 酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材 ガラス 仕様 ハンディタイプ 寸法(mm) 60×100×35
1個
959 税込1,055
当日出荷

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm) 三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm) 三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) 100 定格電流(A) 1.1 消費電力(W) 105 コード長さ(m) 約3 定格時間(分) 20 付属品 サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様 二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ミニサンダ
操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション ペーパー寸法(mm) (クランプ式)75×140 パット寸法(mm) 75×105 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) 単相100 電流(A) 1.1 消費電力(W) 100 コード長さ(m) 2 長さ(mm) 130 付属品 木工用ペーパー(#100)・集じんノズル 質量(kg) 0.76 トラスコ品番 379-9301
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度 #320 寸法(mm) 150×230 赤茶 砥材 A(酸化アルミニウム) グレード VF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)