- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶艤装品
- メインスイッチのおすすめ人気ランキング
メインスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新687件の「メインスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー メイン スイッチ」、「バッテリースイッチ 24v」、「バッテリー スイッチ バイク」などの商品も取り扱っております。
国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている
ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!
仕様
ナイフスイッチ(ダブル接点式)
付属品
8mm取り付けボルト付き
寸法(mm)
78×85×83
電圧(V)
12・24・48
許容電流(A)
最大700/連続100
取付け方法
表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。
適応ボルトサイズ
最適ターミナル:8mm×2(R8)
主回路
ON-OFF レバー式
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。
用途バッテリー切替
仕様
ターミナル端子10mm
セット内容
1セット(2個入り)
電流(A)
連続:200、クランキング:1000(10秒)
電圧(V)
12~50
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
69×69×75
絶縁抵抗(MΩ)
100V/100
接触抵抗(mΩ)
最大50
使用環境温度(℃)
-20~80
取付ピッチ(mm)
475
耐電圧(V)
瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
主回路 ON-OFF用
レバー(キー)は常時取り外し可能です。
防水のキャップがついています。
電圧(V)
12、24、48
埋込穴(Φmm)
22
2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。
使用する際は赤いボタンを押しながら回します。
エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください。
エスコ品番
EA840DA-6A
材質
ベークライト
寸法(mm)
137×137
高さ(mm)
72.5
質量(g)
610
タイプ
防爆
許容電流(A)
【最大】175、【瞬間最大】300
ボルト
【配線取付ボルト】3/8”×3本
取付穴径(Φmm)
5
使用可能電圧(V)
DC6~32
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm)
45×45×60
電圧(V)
12、24
許容電流(A)
最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ
6mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)
40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)
約34
幅(mm)
約35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)
寸法(mm)
69×69×70
電圧(V)
12、24、48
許容電流(A)
最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ
10mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)
52
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
キャップ(ノブ)は安全性のためON位置では抜けない構造ですが、OFFの位置で取り外し可能です。(盗難防止用)
RS-2と機能は同じですが接点の部分の構造が異なり、信頼性が高くなっています。
側面配線口はメクラ蓋仕様となります。
付属品
取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本
寸法(mm)
69×69×70
電圧(V)
12、24、48
許容電流(A)
最大:400/連続:300
適応ボルトサイズ
3/8インチ×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)
52
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様
バッテリ絶縁スイッチ、RS Proのこれらのバッテリ絶縁スイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。各スイッチにより、安全管理、セキュリティ、サービス、操作のために機器からバッテリバンクを簡単かつ効果的に切り離すことができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長/利点:パネル取り付け、耐久性に優れた金属製ケース
高さ(mm)
103.9
定格電圧(V)
24
接点構成
DP
深さ(mm)
103.9
端末仕様
スルーホール
取付穴(mm)
24
保護等級
IP43
ハンドル色
赤
スイッチ数
2
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
車載
径(mm)
57.5
動作温度範囲(℃)
-40~50
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
100
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
RS-1との違いは取り付け方法が異なります。
付属のパーツを使用し、本体を連結する事が出来ます。
付属品
取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本
寸法(mm)
69×69×70
電圧(V)
12、24、48
許容電流(A)
最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ
10×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)
52
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
つまみ部分が大きく回しやすい!
◆特徴
大型ロータリースイッチ
本体はABS樹脂製
白色ボディ
本体取り付け穴:5mm×4個
本体にロック機構が装備!操作時は赤色のボタンを押しながら回す機構
下記4段階に切り替え可能
1.Aバッテリーへ接続
2.Bバッテリーへ接続
3.BOTH(A,Bの2台を接続)
4.A/Bの両バッテリー切断→OFF。
●取り付け方法
パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。
用途メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを切り替えるためのデュアルバッテリースイッチ!
寸法(mm)
134×134×75
電圧(V)
12/24/32
許容電流(A)
最大300/連続175
ボルト(mm)
10(3/8インチ)×3本
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
2系統(個)のバッテリーシステムを同時、又はバッテリーを選択することができます。バッテリー1つでも2つでも使用できます。ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O)コードと接触するネジとナットの素材は超合金です。
用途バッテリー切替
仕様
ターミナル端子10mm
セット内容
1セット(2個入り)
電流(A)
連続:200、クランキング:1000(10秒)
電圧(V)
12~50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×75
絶縁抵抗(MΩ)
100V/100
接触抵抗(mΩ)
最大50
使用環境温度(℃)
-20~80
取付ピッチ(mm)
475
耐電圧(V)
瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
1セット
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
ナイフスイッチ式
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為)
ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)
60×110
電圧(V)
12、24
許容電流(A)
最大:750/連続:250
適応ボルトサイズ
Dターミナル(マイナス端子専用)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)
Φ30.5
種類
非常停止用押しボタン
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
復帰方式
ターンリセット
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
材質(リング)
(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。
適合車種
FXモデル1978-1985、FXR1982-1993、XLモデル1978-1993
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトサイズ(規格サイズ69mm×69mm)のロータリースイッチ。
下記4段階に切り替えができます。
付属品
取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本
寸法(mm)
69×69×70
電圧(V)
12、24、48
許容電流(A)
最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ
8mm×3本 (R端子)
埋込穴(Φmm)
52
バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。
ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
径(Φmm)
【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17
寸法(長さL×幅W)(mm)
86×27
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タイプ
双投表面式
定格電圧(V)
AC250