- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- メーター指針のおすすめ人気ランキング
メーター指針のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新130件の「メーター指針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 メーター」、「水道メーター 13mm」、「水道メーター 20A」などの商品も取り扱っております。
表示部
(回転範囲)330°(固定角度15°毎)
周囲温度
55℃以下
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
最大表示
9.999.9m3
表示機能
デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)
周囲湿度(%RH)
0~100
流体温度(℃)
0.1~30(凍結しないこと)
文字サイズ
NKDA型の1.8倍
寸法H3(mm)
70
取付姿勢
水平
適合流体
水
関連資料
取扱説明書(1.3MB)
計量範囲
100
スケルトンタイプの明るいメータ
形状
(指針)刃型
色
(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒
使用温度範囲(℃)
-10~+50
目盛(mm)
31
動作原理
可動コイル形
材質(カバー)
(フロント)透明アクリル
材質(ベース)
ハイインパクト樹脂
振幅角度(°)
90
見やすい方向に表示部が回転
表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。
鮮明で見やすい乾式表示
指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。
上から流れ方向が確認
矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体
水
最高使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
取付姿勢
水平
圧力損失(MPa)
0.063以下(使用最大流量時)
最高使用水温(℃)
30
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種
モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
スケルトンタイプの明るいメータ
形状
(指針)刃型
色
(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒
使用温度範囲(℃)
-10~+50
目盛(mm)
70
動作原理
可動コイル形
材質(カバー)
(フロント)透明アクリル
材質(ベース)
ハイインパクト樹脂
振幅角度(°)
90
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
計量範囲
100
接線流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別
接線流羽根車式
寸法W(mm)
108
最小目盛
1
適合流体
水
型式承認番号
第L1031号
使用流量(m3/D)
10時間使用/30。24時間使用/50
最大表示量(m3)
99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)
10
流量範囲(m3/h)
0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)
計量範囲
(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)
420
汎用 電気式 イルミネーション タコメーター
原付から大型車まで多くの車種に対応しております。
イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。
バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース
メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース
または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質
ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)
約66×約55
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)
17.5
寸法(mm)
60×40
消費電流(mA)
約20(待機時:0.1mA以下)
動作電圧
DC9~16V
防水性
IPX6相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
目安指針
無
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
電流の種類
AC
たて形軸流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別
たて形軸流羽根車式
質量(kg)
4.8
容量
30m3/h(0.1MPaの時※参考)
寸法L(mm)
245
寸法H(mm)
150
口径(Φmm)
50
寸法l(mm)
23
寸法W(mm)
126
寸法h(mm)
66
最小目盛
1
適合流体
水
型式承認番号
第L093号
使用流量(m3/D)
10時間使用/44。24時間使用/80
最大表示量(m3)
999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)
16
流量範囲(m3/h)
0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)
計量範囲
(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)
700
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
適合流体
水
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)
約30
電源
DC3~14V(定格電圧3V)
精度
±1.0%rdg+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約72×36×22
入力
(最大)450V
レンジ切替
手動切替
オーバーレンジ表示
OL表示
消費電流
3±2mA
起動条件
電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。
OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。
(ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用
付属品
専用巾着袋
適合
2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)
寸法(mm)
70×110×16
コード長さ(mm)
550
ディスプレイ
2インチ
使用環境温度(℃)
0~50
定格作動電圧(V)
DC12
言語表示
英語
関連資料
Pコード表(8.2MB)
取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに
タイプ
オス
材質
PA66
色
赤茶
寸法H(mm)
24.4
寸法D(mm)
33
寸法W(mm)
49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
100mm角大型クロスメーター。同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
仕様
M型接栓
付属品
メーター指示用DCケーブル、フレームガード
周波数帯域(MHz)
145~525
レンジ出力(W)
20/200
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
適合流体
水
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
クロスメーターは同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
仕様
M型接栓
付属品
メーター指示用DCケーブル、フレームガード
コンパクト。単三電池も使用可能なコンパクト設計です。 高分解能カラー表示。分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。 演算値:Max、Min、Max-Min。 0.1μm読み。メータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。 OK/NG判定。公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。 ゼロ点設定
トラスコ品番
585-0116
プローブ
1(入力)
分解能(μm)
0.1
インターフェース
Opto RS232C、デジマチック、USB
表示範囲
アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm
最小目盛
0.2μm(±3μmレンジ)
測定方向
+A、-A
電源供給
AC100V(50/60Hz)
1個
¥196,800
税込¥216,480
翌日出荷