モリブデン グリス スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
131件の「モリブデン グリス スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モリブデンスプレー潤滑油」、「かじり防止スプレー」、「二酸化モリブデン」などの商品も取り扱っております。
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器 スプレー缶 使用温度範囲(℃) -20~180 主成分 グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 グリス種類 モリブデングリース 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。 グリス種類 モリブデングリース 成分 鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン 灰黒色 使用温度範囲(℃) -15~120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 160mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。
グリス種類 モリブデングリース 成分 二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素 使用温度範囲(℃) -25~+120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 273mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
当日出荷

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 成分 鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 使用温度範囲(℃) 350以下 基油 鉱油 固体潤滑剤他 二硫化モリブデン、グラファイト 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 143mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。
用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。 適合範囲 組立部品・高温ネジ 仕様 スプレー後の状態:グリース状 トラスコ品番 121-0114 材質/仕上 主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤 使用温度範囲 350℃以下 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

リチウム石けん基のグリース有機モリブデンを有効配合し、二硫化モリブデンに比較して効力に差がなく黄褐色のため、色が目立たないのが特長です。高荷重、高温箇所の潤滑に。
グリス種類 モリブデングリース 成分 リチウムグリース、有機モリブデン 黄色 使用温度範囲(℃) -25~+120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 135mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊設計基油に複数の金属微粉末配合の粘ちょうバター状グリース。 高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。
用途遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに。 射出成形機のノズル先端部ネジや金型摺動部に。 スライディングノズルなど高温部の取付けボルトや摺動部に。 トラスコ品番 121-8743 使用温度範囲(℃) -10~800 外観 黄金色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.144L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。 種別 長期潤滑グリース 耐荷重性能(MPa) 0.6以上(曽田式四球法200rpm) ちょう度(25℃、60W/min) 323 滴点(℃) 240以上 離油度(100℃×30hr、wt%) 5.2 使用温度範囲(℃) -20~200 成分 アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)。n-ヘプタン。LPG 淡褐色 増ちょう剤 アルミニウム複合石鹸 基油 鉱物油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 150mL グリス種類 アルミニウムコンプレックスグリース 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。 成分 グリース、石油系溶剤 淡褐色 使用温度範囲(℃) -20~180 増ちょう剤 ウレア 基油 鉱油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 グリス種類 ウレア系グリース 特性 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 2.9 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. RS25 付属品 +ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm) 6.35 ローラ径(Φmm) 3.3 軸穴径公差 H8
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式 エアゾール式 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール 1.5 種別 ベベルギヤ 材質 S45C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 仕様 毎リンクアタッチ付です。 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1 ユニット長さ(m) 3 ピン形式 リベット形
1ユニット
12,740 税込14,014
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度 2号 灰黒色 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース 特性 耐荷重性 成分 鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃) -20~130 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に精製したオイルに有機モリブデンを配合して高荷重極圧時の潤滑性能を高めた高級オイルスプレーです。焼き付け防止効果が有り、各種機械部品の組み立て時のなじみ潤滑、耐磨耗、かじり防止に適しています。黒色ではないので油汚れが目立ちません。
成分 鉱物油、有機モリブデン、噴射剤、LPG 黄色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 200mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
990 税込1,089
当日出荷

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。 オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。 機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。
用途パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。 使用温度範囲(℃) -20~180 容器 スプレー缶 主成分 グリース、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 グリス種類 ウレアグリース 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCMA、DCMB共通 リード角 45度 ピッチ誤差(mm) 単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。
用途切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。 仕様 スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分 二硫化モリブデン、樹脂 トラスコ品番 121-0327 灰黒色 使用温度範囲 -50~450℃ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 特性 乾性被膜潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類 リチウムグリース 成分 リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃) -20~120 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)