- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- モーター 薄型のおすすめ人気ランキング
モーター 薄型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新320件の「モーター 薄型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機モーター」、「sankyo モーター」、「低回転 モーター」などの商品も取り扱っております。
低速・同期回転
連続定格コンデンサランモーター
優れた起動・停止・反転特性
位置決めにも応用できます。
巻下げ運転が可能。
負荷を保持することもできます。
種類
インダクションモーター/シンクロナスモーター
極数
4
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合
インダクションモーター6W
モータータイプ
ギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。
高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。
密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状
角形
厚さ(mm)
4
質量(g)
約1.3
種類
DCファン
定格電流(A)
0.02
入力電圧(V)
DC3.3
材質(ハウジング)
LCP樹脂
最大風量(m3/min)
0.012
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
材質(カバー)
SUS
音圧レベル(dB)
3
使用電圧範囲(V)
3.2~3.5
取付角寸法(mm)
16×16
最大静圧(Pa)
4.7
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
SUS
定格回転速度(min-1[r.p.m])
6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
タイプ
高分解能タイプ(0.9°/Step)
種類
ステッピングモーター
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
42
光電池(太陽電池)、くだもの電池、備長炭電池で使用できます。
種別
光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN
軸径(Φmm)
2
規格
DC1.5V~12V、70mA
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
形状
角形
特性
標準/小型/薄型
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ
標準タイプ(1.8°/Step)
種類
ステッピングモーター
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
42
配線方式
ユニポーラ6本リード線
仕様
電源電圧 = 6 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 1.08 W。出力スピード = 2500 rpm。軸径 = 1.5mm。最大出力トルク = 3.2 mNm。長さ = 13.9mm。寸法 = 26 (直径) x 13.9 mm。許容電流値 = 400 mA。シリーズ = 2607
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,380
税込¥18,018
7日以内出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。150:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容
組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3
モータータイプ
ギヤードモータ
ギヤ比
150:1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護)
閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。
外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。
内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。
ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)
約30(本体のみ)
周波数(kHz)
約20(PWM)
電源電圧(V)
DC24 ±10%以内
使用環境
0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。
保存環境
-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流制限(A)
3.3
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等
使用温度範囲(℃)
0~+40
シャフト径(Φmm)
3.176
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15200 (10V Duty100%)
モーター
【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)
回転方向
出力軸側より見てCCW
使用電圧範囲(V)
8~21
コネクタ
MOLEX製。ハウジング:39-01-4051
印加電圧(V)
実効モータ:10Vmax
取扱説明書
(1.3MB)
適正負荷(mN・m[gf・cm])
20
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
種類
ステッピングモーター
電源
二相
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵