ユニコーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
78件の「ユニコーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用コンパウンド」、「サワーコーン」、「ユニコンアンカー」などの商品も取り扱っております。
暑さ、寒さ、強風に強い!!割れにくい”S-PVC製”。取扱いがとても簡単!!軽量で積み重ね・分離しやすい。優れた耐久性能!!車両の乗り上げた強い復元力。優れた耐風圧性!!低重心構造で倒れにくい。軟質塩化ビニール製!!ポリエチレン製に比べ割れにくい。暑さ寒さに抜群の強さ!!ー40℃の環境にも耐えられます
材質 軟質PVC 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 705 寸法(幅W×高さH)(mm) 380×705 耐熱温度(℃) 60 関連資料 (0.31MB) 耐寒温度(℃) -40
1個ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーカラーコーンの自慢はやわらかさ! 耐久性、耐候性が違います。
質量(kg) 1 サイズ(mm) □380×高さ700
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
NETIS番号 KT-160007-VE 材質 PVC(軟質塩化ビニル) 寸法(mm) 700×350×350 質量(kg) 3.5 高さ(mm) 700 種類 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応 デザイン ライン入り
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し 表示成分 カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1本(175mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーロラマークを消し、最高の仕上がり。 バフがけ時に最高の仕上がり。容器を良く振り、少量をバフでお使いいただくと最高の仕上がりが得られます。 新開発の有機ケイ素系樹脂配合。3次元構造で厚みと平滑性がある。膜はクリアーで「厚い=くもる」の問題を解消。分子間力が強く耐水性、密着性が向上。 ミクロレべリングパウダーが表面を更に平滑に。液中に均一に分散し、膜表面を平滑に安定させる。バフがけ時のカラミを防ぎ、拭き取りを軽くする。
危険物の類別 非危険物
1本(450mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。
用途工事現場や駐車場に 仕様 ヴァージン樹脂(再生樹脂不使用) トラスコ品番 854-7559 幅(mm) 380 質量(g) 900
1セット(20個)
33,980 税込37,378
当日出荷

ペーパー目、ごみ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。#1500のペーパー目を消して、すばやく光沢を作ります。ワックス成分配合。
用途塗装表面のキズ消し補修 成分 石油系溶剤、研磨剤
1本(200g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーンベースを使用しなくても倒れる心配がありません。
質量(kg) 約2.7 サイズ(mm) □380×高さ700
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨不要で、全て補修用塗料と密着します。 隠ぺい性のよいグレー色。
グレー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

均一な粒子径の新開発α-アルミナをより均一に分散させた超微粒子コンパウンドです。 作業中に細かく砕けて塗装面を鏡面に仕上げます。 塗装表面を鏡面化するため、洗車後のツヤ引けが少ない。 カラミや液の飛散が少なく、作業の効率をアップ。
用途仕上げ用。 危険物の類別 非危険物
1本(750mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。寒さに強く、耐久性に優れます。
用途工事現場や料金所。 材質 エチレンビニルアセラート 幅(mm) 380 質量(kg) 1 高さ(mm) 700 寸法(幅W×高さH)(mm) 380×700 種類 スタンダード デザイン 無地
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨材粒子の粒子径・粒子形状を均一にすることにより安定した仕上がり性能を実現。 丸い形状のコンパウンドはキズは入りにくいが十分な研磨力を得られなかった。超微細なエッジをつける事でこれを解消。 自己崩壊しにくいため、必要研磨力が最後まで持続します。 外周に超微細なエッジをつけることで丸い粒子でも塗面にキズを入れる事なく強い研磨力を発揮します。
用途ペーパー目消し用。 危険物の類別 非危険物
1本(840g)
3,898 税込4,288
当日出荷

微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。 微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。 微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。 研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。
用途肌調整、ペーパ目消し用。 危険物の類別 非危険物
1本(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様 本体/チップ材質:LDPE・キャップ材質:PP
1ケース(5色×5個)
7,534 税込8,287
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重研削用コーン。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 6400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
3,298 税込3,628
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 幅(mm) 約380 質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属の重研削用。抗張力鋼の研磨用。
回転数 (適正)ダイヤルG 適合材 一般金属、抗張力鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
6,398 税込7,038
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見た目は普通のスコッチーコーン、重さは約4倍の2.8kg。 風の強い現場や長期間使用したい場合など、様々な場面でご使用いただけます。 反射テープ付きなので夜間作業にも最適です。
用途交通規制 質量(kg) 2.8
1本ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。 レッスンバッグなどの入園入学グッズのワンポイントにおすすめのワッペンです。 (1枚入り)
材質 糸:レーヨン・綿、フェルト:ポリエステル、接着:EVA樹脂
1袋
349 税込384
7日以内出荷

反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 (本体)赤、(反射材)白 材質 低密度ポリエチレン(LDPE) 幅(mm) 約380 高さ(mm) 約705 質量(g) 約700 種類 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) デザイン ライン入り
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)