- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ユニバーサルフェンダーのおすすめ人気ランキング
ユニバーサルフェンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「ユニバーサルフェンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日野 レンジャー 泥除け」、「17プロフィア メッキ」、「トラック リアフェンダー」などの商品も取り扱っております。
カスタマイズ素材として最適な、ラウンドフェンダー。車種に応じて加工が必要なセミユニバーサル品。ビンテージモデルなどに良く合うシンプルなデザインです。メーカーステンレスフェンダーと同じR形状です。
材質
ステンレス
材質/仕上
バフ仕上げ
サイズ
板厚:1.2mm。
板厚(mm)
1.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
ショートタイプのシートに変更した時にベストマッチ!ステンレス製バフ仕上げ。別売りのアジャスタブルテールランプキット(45139/45140)取付穴加工済み。
主な適合車種
SR400(76-10)/500(78-08)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!
主な適合車種
W650 2004-2009年式:-08年に適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ステンレス製バフ仕上げでシャープな質感の定番アイテム。ワイドでカールの無いすっきりしたフェンダー素材を使用。テールランプ無は別売のアジャスタブルテールランプキット(45139/45140)取付穴加工済。
主な適合車種
SR400(78-10)/500(78-08)
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
20インチの小径車に最適なフルタイプのフェンダーです。幅が約50mmとワイドサイズです。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、しっかり固定できるV型ステーはサビに強いステンレス製です。さらに取り付けが簡単な最新パーツを付属しています。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』を採用しました。『POP OFF』は本体に強い衝撃がかかると外れる仕組みで安全に配慮された衝撃安全機構付ブラケットです。シルバーカラーでスタイリッシュなデザインが際立ちます。
用途自転車の泥除け。20インチ用
適合サイズ
~20×1.75まで
付属品
V型ステー、POP OFF
セット内容
前後1組
材質
樹脂/ステンレス
幅(mm)
約50
色
シルバー
質量(g)
365
1セット
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!
主な適合車種
FTR223(00-02)
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
材質
ステンレス
色
ステンレス
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別
非危険物
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
材質
スチールボンデ鋼板
質量(kg)
5.0
寸法H(mm)
310
寸法L1(mm)
1090
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
70
寸法L2(mm)
480
寸法W(mm)
500
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
材質
ステンレスSUS304 #400 研磨品
形状
プレスライン無 W500
厚さ
0.8
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
材質
ステンレスSUS304 #400 研磨品
形状
プレスライン有 W500
厚さ
0.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!
主な適合車種
WR250R 2007-2017年式:別途SMLINEフロントフェンダー&テッドライトステーが必要
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)
炭素工具鋼(SK4相当)
材質
スチール
寸法(mm)
150×465×1135
質量(kg)
26
刃長(mm)
305
硬度
HRC60
ハンドル長さ(mm)
850
切断能力(厚×幅)
平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒
13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)
約200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能!
ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。
軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能
シュリンク能力
1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。
(容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。)
予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上
目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様
導電性なし
セット内容
本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)
10(コードを含みます)
ピッチ(mm)
(ベルト)約5
ベルト
メッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×350×197
プラグ形状
平型
作動速度範囲(mm/s)
(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷