ユニバーサル基板 コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
217件の「ユニバーサル基板 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「D-subコネクタ変換基板」、「ユニバーサル基板 ケース」、「CPU基板」などの商品も取り扱っております。
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 端子間ピッチ(mm) 7.62 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 定格電流(UL)(A) 10 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 端子金具 PC端子 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
169 税込186
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 定格電圧(V) 250 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
269 税込296
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


Dsubコネクタが直接実装できる。 従来のユニバーサル基板「ICB-93、ICB-97」に9ピンDsubコネクタとDCジャックが取付けられるパターン配線です。 マイコンICとシリアル通信でパソコンと接続するときに変換基板が不要です。
種類 片面 穴径(Φmm) 1 ピッチ(mm) 2.54 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1.6 仕上処理 フラックス、部品面シルク印刷 パターン ドット
1枚
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 クリンチ有り。RoHS対応品 適合 XHP-※ 材質 黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC。(AWG#22使用時) 表面処理 銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 30~22 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質 ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297 定格電圧(V) 250(AC・DC) 耐電圧 AC1000 1分間 定格電流(A) 3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合電線 AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用 種類 両面 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1.6 基板寸法(縦×横)(mm) 60.33×101.6 仕様 Max.120ピン用 仕上処理 スルホール、ハンダ、レジスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様 ●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質 ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm) 0.9 ピッチ(mm) 2.54 仕上処理 金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 両面 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1.2 基板寸法(縦×横)(mm) 42.43×86.2 仕上処理 スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 両面 ピッチ(mm) 0.65/1.27 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1 基板寸法(縦×横)(mm) 10.16×12.7 穴径(Φmm) 0.9 ピン数(ピン) 8 仕上処理 スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
449 税込494
当日出荷


制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用 規格 RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -40~+100 材質(クランプケージ) 銅合金 材質(接触子) 銅合金 材質(端子ねじ) 銅合金 処理(クランプケージ) ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子) ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ) 錫メッキ(5μm)
1個
94 税込103
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質 プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC/DC600 定格電流(A) 9.5(MAX) 適合電線(mm2) 0.3~0.89 結合方式 ワンタッチ 適合電線範囲 AWG(#) 22~18 結線方法 圧接
1袋(1セット)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様 シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK。ピッチ = 4.14mm。コンタクト数 = 6。行数 = 2。ボディ向き = ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。端子方法 = はんだ。タイプ = 電線対基板。定格電流 = 9.5A。。TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKライトアングル基板ピンヘッダ(ボードロック付). ミニユニバーサルMATE-N-LOKライトアングル取り付け基板ピンヘッダは、電線対基板用途向けの4.14 mmセンターライン、スズめっき又は金めっきピンコンタクト付きです。 これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKライトアングル取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロック式ラッチ機構の付いた白色のUL94V-0ナイロンハウジングを備えているので、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。 かん合コネクタについては、ミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2プラグハウジング(どちらもソケットコンタクトを使用)を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
7日以内出荷

Φ0.8mm以下電線の取付取り外しが簡単です。 電線を任意の場所に付けられるのでパターン設計も楽です。 2.54mmピッチで実装できるのでスペースもとりません。
種類 その他 材質(本体) 真鍮 穴径(Φmm) (基板)1.0 仕上処理 ニッケル下地金メッキ 適合電線径(Φmm) 0.8以下
1袋(5個)
499 税込549
当日出荷