ユニバーサル継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,691件の「ユニバーサル継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在継手 配管」、「ユニバーサルジョイント」、「ボールジョイント」などの商品も取り扱っております。
形状 ユニバーサルニップル 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 接続ねじ種類 R 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途軸心に対して、360°任意の方向に位置 MS-5UN 決めし接続。 形状 ニップル
1袋(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

用途高トルク普及用 材質 S45C 許容偏角(°) 最大30 種類 標準タイプ その他 使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品 スプリングピン×2本 軸穴種別 左右A-A タイプ 強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続 形状 ユニバーサルエルボ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類 M タイプ バーブタイプ 使用温度範囲(℃) 0~50(凍結なきこと) 材質(ガスケット) POM 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa) 1 全長(mm) 35 材質(本体) 真鍮 質量(g) 37 管接続口径 G1/4 ねじの種類 (めねじ・おねじ)G ねじ規格 インチサイズ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状 ロータリージョイント 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 RXRc 材質 真鍮 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20PMタイプに対応
全長(mm) 56 サイズ 1/4PT アングル(°) 最大60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質 鋼鉄(メッキ)、ナイロン 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 仕様 カプラソケット用プラグ 質量(g) 48 使用温度(℃) -10~60 設定圧力範囲(MPa) 0~1.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°) 最大30 種類 標準タイプ タイプ 耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°) 25 種類 標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状 ユニバーサルソケット 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ユニバーサルエルボ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
269 税込296
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°) 30 種類 標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最大約20°の角度調節ができます。
用途スプリンクラー専用 材質 黄銅
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。 使用流体 空気 ねじ径 PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 取り付け形状 メネジ取付用 使用温度(℃) -20~80
1個
679 税込747
当日出荷

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。 角度(°) 変更可能角度/50(左右各25) 材質 ステンレス
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)