- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- ユピテル リチウムイオン電池のおすすめ人気ランキング
ユピテル リチウムイオン電池のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「ユピテル リチウムイオン電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リチウムイオン電池」、「バッテリー リチウムイオン電池」、「7.4vリチウムイオンバッテリー」などの商品も取り扱っております。
シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリー系端子から直接電源をとることができます。
コード長さ(m)
約4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ご家庭での使用や充電ができます。
コード長さ(m)
1.5
適合品番
GWR51sd、GWR53sd、RSR30sd、EXP-R241、Z945si、GWR63sd、EXP-R240、GWR71sd、Z955si、EXP-R327、GWR70sd、GWR73sd、Z230Csd、GWR83sd、GWR81sd、Z240Csd、GWR83sda、SCR35TD、GWR830sd、Z430HVT、HVT-430、GWR93sd、GWR91sd、GWT97sd、Z250Csd、SCX-R326、Z965Csd、LeiLite、GR90sd、A300、A200、GWR101sd、GWR103sd、A700、Z260Csd、A310、GWR203sd、A210、GWR201sd、A110、A30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
レーダー探知機とオプションアダプター(OP-ADP20)を接続します。
長さ(m)
約4
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種
設定なし
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
トラスコ品番
829-0796
適合機種
CL1K
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
適合機種
WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
適合
AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
トラスコ品番
829-0782
適合本体
携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
1370
アズワン品番
64-9538-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
くりかえし充電ができます(300回ほど)
適合本体
(エフ・アール・シー)FC-S20、FC-B47、FC-B20R、(ケンウッド)UBZ-LP20、UBZ-LM20、(モノタロウ)M-20W
定格電圧(V)
3.6
消費電力
1200nAh
連続使用時間(時間)
70
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。
リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。
バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合
キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3D
バッテリー
リチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量(Ah)
1.2
バッテリー電圧(V)
3.7
適合バッテリー
キーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
電動ピペット用バッテリー。PA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じものです。
PA/MPB/MPA全機種に使用可能です。
トラスコ品番
856-2760
適合本体
PA/MPB/MPAシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番
543-0712
質量(g)
20
対応機種
(品番)UBZ-S20、UBZ-BM20R
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
装着場所の自由度が高いP.A.S.アダプター対応のPND対応ポーチ。ポータブルナビ・アイホン・スマートフォン・ミュージックプレーヤーなどのガジェットが収納しやすい設計になっています。レインカバー標準装備でリーズナブルに使える万能ポーチです。
色
ブラック
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
IC-4810用リチウムイオンバッテリーです。
仕様
7.4V1100mAhmin
トラスコ品番
509-9781
適合機種
IC-4810
質量(g)
90
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
全長(mm)
69
質量(g)
50
外径(mm)
18.6
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類
リチウムイオン電池
対応機種
BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM
バッテリー容量(Ah)
1100
バッテリー電圧(V)
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷