- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- ユーロナンバーのおすすめ人気ランキング
ユーロナンバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新81件の「ユーロナンバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユーロプレート」、「ナンバーフレーム」、「3m ラッピングフィルムシート」などの商品も取り扱っております。
ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む)
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約340×10×170
取扱説明書
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
日本製の高品質モールです。
U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。
全長6m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)
10
長さ(m)
6
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い特殊メッキ仕様。ボルトの頭が薄くペンチなどでも緩めにくくなってます。
ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト
セット内容
ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)
寸法(mm)
23×13×13
質量(g)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(4個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム
普通車・軽自動車(前後2枚セット)
色
カーボン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
用途低燃費スタンダードタイヤ
仕様
ラジアル構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。
超軽量でリアルなカーボン柄がスポーティで上質な雰囲気を演出するナンバーベースです。
軽量かつお車に取り付けやすい樹脂素材を使用しています。
車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。
本製品はフロントナンバープレート専用です。
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175 × 343 × 26
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
無駄を省いたスッキリデザインのナンバーフレーム。
高級感のあるクロームメッキ仕上げ。
普通乗用車のフロント、軽自動車の前後(リアプレート固定ステーが無い場合)のナンバープレートに使用可能。
色
クロームメッキ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
338×173×6
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質
中性紙
色
ホワイト
白色度(%)
約86
坪量(g/m2)
約67
紙厚(μm)
89
FSC認証
認証
FSC認証番号
FSC-C010952
フロントとリアのナンバープレートにそれぞれ取り付けできるナンバーフレームセットです。
車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。
リア用は新方式のスライド取り付けを採用し、封印をそのままで取り付けできます。また、取り付けに純正ボルト以外のビスを使用しないため、ビス穴などが露出することなくスッキリした外観です。
質量(g)
520
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
176×344×12.5
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様
キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
ステンレス
種類
P=1(JIS W組込)
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。
消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。
水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。
高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。
電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)
12
消費電力(W)
1.2
枠
メッキ枠なし
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サイドパネルにドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム
樹脂製の高級クロームメッキ仕上げ
普通車・軽自動車(前後2枚セット)
色
カーボン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
1個
¥3,088
税込¥3,397
当日出荷
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)
約18.7
仕様
4桁ダイヤル可変式
材質
(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)
アルミニウム
タイプ
4段
吊径(mm)
約Φ6.3
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
鉄
本体幅(mm)
約38
取扱説明書
(1.6MB)
自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法
引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。
危険物の類別
非危険物
ミニバイク用ステンレス製ナンバープレート枠。
材質
ステンレス
質量(g)
約99