ヨコズナ 戸車のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
193件の「ヨコズナ 戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヨコヅナ 戸車 平型」、「レール コマ」、「引き戸 キャスター」などの商品も取り扱っております。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプ V溝型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途 玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SPCC 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場等の門扉や出入口用扉などに。 溝幅(mm) 4 仕様 ベアリング入り 材質 タイプ V溝型 取付穴(mm) 11 V溝角度(°) 92
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプ V溝型 材質(車輪) SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

K9(駒谷)戸車 袖型
ベアリング入りです。
タイプ 袖型 材質(枠) SUS304 材質(車輪) SUS304 寸法E(mm) Φ4 寸法I(mm) 5 寸法K(mm) 2 寸法L(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc タイプ 袖型 寸法K(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ VH兼用型 仕様 VH兼用型・ステンレス枠。(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SUS304 高さ調整範囲(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc. タイプ 丸型 材質 ステンレス(SUS304) 寸法e(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪) SUS303 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(芯軸) SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプ V溝型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.5 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc タイプ 袖型 枠厚(mm) 鉄2mm 芯棒 鉄8mm
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ V溝型 材質(車輪) 鋳物 材質(枠) スチール
1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質 枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)