- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ヨコヅナ 戸車 42のおすすめ人気ランキング
ヨコヅナ 戸車 42のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新141件の「ヨコヅナ 戸車 42」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヨコヅナ 戸車」、「戸車 車のみ」、「戸車 ベアリング」などの商品も取り扱っております。
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪径(Φmm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.5
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具
車輪径(Φmm)
50
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪
SUS303
枠厚(mm)
1.5mm。SUS304
芯棒
5mm。SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ
平型
材質(車輪)
LPプラス成型加工
材質(枠)
ジンクロメッキ付
芯棒
5mm
材質(芯軸)
鉄
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
U型
枠厚(mm)
1.5mm。SUS304
芯棒
5mm。SUS304
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)
鉄鋳物。オイルレス入。サビ止め加工済み
取付後微調整が簡単。
用途木製建具
車輪径(Φmm)
36
耐荷重(kg)
50(2ヶ当り)
調整範囲(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
SUS304
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ
平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
芯棒
6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付後微調整が簡単。
用途木製建具
調整範囲(mm)
7