- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ヨシムラ キャップのおすすめ人気ランキング
ヨシムラ キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「ヨシムラ キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁 ニップル」、「キャンプ」、「ハイエース」などの商品も取り扱っております。
R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。スリップオンタイプなのでマフラー交換作業が比較的簡単で、カスタムが初めての方にもお勧めです。性能面においても、ほぼ全域でSTDを上回りながら、低回転から高回転まで重厚かつ歯切れの良いサウンドを実現させました。STDマフラーと比べ約49%の軽量化を実現。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
主な適合車種
GROM 13-(JC61)
1個
¥65,980
税込¥72,578
16日以内出荷
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質
PTFE
適合流体
酸、アルカリなど
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35
接続方式
片ネジ
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
約550×550
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約550×550
質量(g)
30
R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。スリップオンタイプなのでマフラー交換作業が比較的簡単で、カスタムが初めての方にもお勧めです。性能面においても、ほぼ全域でSTDを上回りながら、低回転から高回転まで重厚かつ歯切れの良いサウンドを実現させました。STDマフラーと比べ約49%の軽量化を実現。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
主な適合車種
GROM 13-(JC61)
1個
¥49,980
税込¥54,978
16日以内出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
78~'80年式の四角穴タイプのフォークトップキャップに装着するラバーキャップです。ライディング時に目に留まる箇所だけに劣化によるヒビ割れを起こす前に早めの交換をお勧めします。2個入り1セットでのデリバリー。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがオスのテーパーネジになっています。
材質
フッ素樹脂PTFE製
色
ブラック
材質
ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷