- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用冬季向け用品
- ヨーキ産業 融雪剤のおすすめ人気ランキング
ヨーキ産業 融雪剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「ヨーキ産業 融雪剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除雪剤」、「凍結剤」、「消雪剤」などの商品も取り扱っております。
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分
尿素
散布量
【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色
白
雪や氷を溶かす融雪剤。
雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。
成分
塩化カルシウム(弱アルカリ性)
標準使用量
1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。
材質
純度70%以上の塩化カルシウム
仕様
冬季商材
土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。
材質
尿素、金属防錆剤
路面上の凍結を防止します。
また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止
成分
塩化カルシウム
形状
粒状
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
主成分
尿素
トラスコ品番
483-6791
質量(kg)
20
色
白
1袋(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)
成分
塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉
-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比
(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)
対応
サビにくい成分を入れた融雪剤です
材質
塩化カルシウム、防錆剤
内容量(kg)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(5kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高純度な国産の木酢原液です。
木酢液は植物の健康促進効果があると言われています。
また虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。
用途植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。
希釈倍率
(園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)100~200-50~100-0~10-0~10-50~100倍
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉
-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅広い用途をイメージして使いやすさを追求。
容器のカタチや散布の仕方にアイデアを凝らした除草剤です。
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。
手が付かないほどに伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的。
グリホサート41の10倍液です。
10倍に薄めて使う場合、これ1本で100m2(約30坪)散布可能。
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など
適合場所
宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など
効果
緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります
適合作物
一年生及び多年生雑草、スギナ
農耕地/非農耕地
非農耕地用
1個(350mL)
¥148
税込¥163
当日出荷
粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。
塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。
塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。
土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。
※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など
袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。
材質
塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう
形状
球状(約3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
あらゆる観葉植物、鉢花に最適。失敗なく、安心してご利用できます。
成分は植物の三大養分である、チッソ(5)リン酸(18)カリ(6)を700倍に希釈してあります。
植物が芽を出すとき、夏の日照りで弱った時、冬の寒さに負けてきた時などにご使用ください。
用途キャップの先端をハサミで切り取るか、指でねじり切って下さい。
根元から少し離れたところに差し込んで下さい。
一年を通じ5号鉢(15cm径)に2~3本を目安に与えて下さい。
適合作物
観葉植物、鉢花
1セット(35mL×40本)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
観葉植物用の活力剤です。
深い艶と鮮やかさ、輝きがよみがえります。
先端のキャップを取って土に差し込むだけでお手軽です。
用途観葉植物の栄養補給に。
適合作物
観葉植物
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)700倍希釈液/8-5-3
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
48×124×138
1箱(35mL×10本)
¥149
税込¥164
当日出荷
薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。
農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。
土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。
除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります)
無登録希釈除草剤。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。
剤形
シャワー剤
適合場所
道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面
成分
グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合作物
一年生及び多年生雑草、スギナ
農耕地/非農耕地
非農耕地用
葉や茎から吸収させて、雑草の根まで枯らすタイプ。
手でつぶせるエコ容器。
植物の三大養分である、チッソ、リン酸、カリを700倍に希釈してあります。
その他ミネラル分としてマグネシウム、カルシウム、マンガン、鉄、亜鉛、アルミニウム、ナトリウムなどをバランスよく含有しています。
夏の日照りや冬の寒さに負けてきた時、花や葉の艶、根に元気がない時に。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK))700倍希釈液/5-18-6
容量(mL)
35-21P
適合作物
あらゆる植物
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
75×178×139
1セット(35mL×21本)
¥298
税込¥328
当日出荷
均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
200
容量(L)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×105×230
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷