- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 吸気系
- ラウンドテーパーのおすすめ人気ランキング
ラウンドテーパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新143件の「ラウンドテーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SR400 パワーフィルター」、「バイク エアーフィルター」、「バイク用エアクリーナー」などの商品も取り扱っております。
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
K&Nフィルターの防塵効果を高めるフィルターカバーです。フィルターへの泥、水の浸入をやわらげます。プリチャージャーカバーにはK&Nロゴを配置。概観のドレスアップにもお使いいただけます。特に砂地や長時間フィルターのメンテナンスのできないラリー、エンデューロにお勧めです。
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
適合
汎用
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
材質(エンドキャップ)
ラバーモールド
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
セット内容
クリーナー:355cc、オイル:237cc
タイプ
クリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.592L
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
《DNAフィルターのこだわり》
正確な設計を可能にする三次元測定
コンピューター制御のエアフロー計測
フルコントールデザイン
ダイノマシンによる性能テスト
リニューアルされたパッケージ
耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用
エアーの流れをスムーズにする内側形状
吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分
車種に合わせた折の高さとピッチ
独自の技術を投入したフィルターオイル
品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-3250。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:79。高さ:152。備考:オイル塗布量 28 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:127mm。トップ外径:89mm。フランジ長:19mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品
エアフィルター x1
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)
0.4
色
フィルター色:レッド
容量(mL)
オイル塗布量:28
高さ(mm)
152
区分
エアフィルター
タイプ
ラウンドテーパータイプ
径(Φmm)
差込:79
外径(Φmm)
トップ:89
ベース径(Φmm)
127
入数
1
1個
¥8,598
税込¥9,458
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RP-3280。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.9。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:152。高さ:254。備考:オイル塗布量 76 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:191mm。トップ外径:127mm。フランジ長:25mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品
エアフィルター x1
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)
0.9
色
フィルター色:レッド
容量(mL)
オイル塗布量:76
高さ(mm)
254
区分
エアフィルター
タイプ
ラウンドテーパータイプ
径(Φmm)
差込:152
外径(Φmm)
トップ:127
ベース径(Φmm)
191
入数
1
1個
¥22,980
税込¥25,278
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SN-2510。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:62。高さ:152。備考:オイル塗布量 17 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:95mm。トップ外径:76mm。フランジ長:51mm。フランジ角度:20°。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品
エアフィルター x1
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)
0.4
色
フィルター色:レッド
容量(mL)
オイル塗布量:17
高さ(mm)
152
区分
エアフィルター
タイプ
ラウンドテーパータイプ
径(Φmm)
差込:62
外径(Φmm)
トップ:76
ベース径(Φmm)
95
入数
1
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-1920。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:54。高さ:102。備考:オイル塗布量 9 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:89mm。トップ外径:51mm。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品
エアフィルター x1
材質
エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)
0.2
色
フィルター色:レッド
容量(mL)
オイル塗布量:9
高さ(mm)
102
区分
エアフィルター
タイプ
ラウンドテーパータイプ
径(Φmm)
差込:54
外径(Φmm)
トップ:51
ベース径(Φmm)
89
入数
1
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷