- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ラゲッジBOX用ロックセットのおすすめ人気ランキング
ラゲッジBOX用ロックセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新86件の「ラゲッジBOX用ロックセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボックスロック」、「トランク金具」、「バイク便用ボックス」などの商品も取り扱っております。
蓋を閉めるだけのワンタッチロックなので操作が簡単です。
鍵により施錠が簡単です。
用途オートバイ等のキャリーボックス
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
T0230
タキゲンコード
23050
1個
¥2,982
税込¥3,280
4日以内出荷
仕様
同番
付属品
受金具(P100H02)
材質
(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき。(フック)ステンレス鋼(SUS430)
高さ(mm)
13
質量(g)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。)
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。
高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス
色
ブラック
付属品
取付金具
材質
スチール
加工
粉体塗装
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
116
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)
鍵
あり/鍵番号:TAK60
タキゲンコード
23777
1個
¥2,301
税込¥2,531
当日出荷
カギ付きのパッチン錠です。
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
付属品
同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm
材質/仕上
鉄/メッキ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-RL。販売備考:交換用ロックとキーが2個付いています。マウントベース、ハンドルは含まれておりません。色[カラー]:シルバー/ブラック。材質[素材]:金属、樹脂。キット内容:ロックシリンダー×1、キー×2。関連商品:品番:PRX-LOX-PM,PRX-LOX-T
材質
金属、樹脂
色
シルバー/ブラック
キット内容
ロックシリンダー×1、キー×2
関連部品
品番:PRX-LOX-PM / PRX-LOX-T
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。鍵違い数は5通りです。
用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど
付属品
十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本
トラスコ品番
584-1097
材質
本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー)
幅(mm)
47
全長(mm)
70
色
シルバー
高さ(mm)
70
奥行(mm)
22
キー番号
同番
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理
(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
49
付属品
キー1本
質量(g)
32
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
22245
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質
スチール
表面処理
カチオン塗装
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。
容量(L)
24
質量(kg)
2.0
外寸(mm)
310×390×260
内寸(mm)
280×370×220
適合車種
スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼<SUS304>/素地。(キー)鋼/ニッケルメッキ
高さ(mm)
11.5
質量(g)
50
許容荷重(N)
686
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])
294.3(30)
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト。(キーパー)SUS304/バレル研磨。(ミニロック)BSBM・SUS/Cr。(キー)BSBM・SPCC/Ni
仕様
キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質
スチール
表面処理
カチオン塗装
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
30
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
24636
1個
¥675
税込¥743
当日出荷
用途に合わせて自由に収納ができます。
フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
167×361×115
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×357×最高部114/最低部89
外寸法・幅(mm)
361
外寸法・高さ(mm)
115
外寸法・奥行(mm)
167
有効内寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・高さ(mm)
114
有効内寸法・幅(mm)
357
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵、1点抜け
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)
30
付属品
キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)
2.7
タイプ
固定式
外形寸法(mm)
410×400×300
最大積載量(kg)
3
取扱説明書
(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷