ラッカー シルバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
292件の「ラッカー シルバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレーパテ」、「シルバー スプレー」、「ラッカースプレー シルバー」などの商品も取り扱っております。
輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など 成分 合成樹脂 銀色 タイプ アルミニウムペイント 主な用途 鉄部、木部 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 約1時間(冬期:約2時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約8時間(冬期:約16時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 特殊アルキド
1缶(80mL)ほか
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令やPRTR制度に該当する有害物質(鉛、クロム、トルエン、キシレン)を含まず環境に配慮したアクリルラッカー塗料です。レベリング、ハケさばきがよい作業性に優れた超速乾タイプ。 隠ぺい力、光沢がよく、鮮やかな仕上がり。安心の2石タイプ。
用途屋内外の鉄部・木部・工作用 自転車・三輪車・電気器具や家具、木工品・模型・手芸品など 成分 アクリルラッカー 主な用途 屋内外鉄部、木部 使用場所 屋内外兼用 特性 超速乾 タイプ 合成樹脂塗料 塗り面積(m2) 約0.5(2回塗り) 表面乾燥時間(min) 約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アクリルラッカー
1缶(80mL)
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
指触乾燥時間(分) 5(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

塩害・サビに強いシルバーペイント。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く) シルバー 主な用途 鉄部 使用場所 屋外用 特性 サビドメ 危険等級 乾燥時間(時間) 夏期/3~5、冬期/6~10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(65mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2) 1.8 危険物の類別 第四類 半硬化乾燥時間(分) 夏/15、冬/30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吹付けタイプなので、表面にヘラ目が出ずに楽に研磨できます。1液型ですからそのまま使用できます。速乾で研磨性がよく、上塗りの吸い込みが少ない。付着性にすぐれ、耐水性、耐ブリスター性も良好。
使用方法 使用前によく撹拌し、全体を均一にしてから通常うすめずにそのままスプレーします。(粘度が高い場合は016-5123ラッカーシンナーで0~5%希釈してください。)スプレーガンは口径1.5~2.0mmが適しています。(一度に厚吹きしますと、中うみして乾燥が遅くなります。またドライスプレーにならないように注意してください。)上塗りの色に応じて調色することもできます。調色の際は030、035ラインロックラッカー原色を使用してください。(原色の添加量はベースの10%以内) 研磨可能時間(分) (20℃)約20~30 指触乾燥時間(分) (20℃)約10 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状 第2種
1缶(3.6kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

耐食性のすぐれたリーフィングタイプのアルミニウム顔料と耐候性のよい特殊な油性ワニスとを組み合わせて作られたものです。 美しい銀白色で光や熱を反射します。 耐候性、防食性に優れています。 被覆力が大きく塗装作業性にすぐれています。 保存安定性に優れています。
用途鉄骨、タンク、パイプ、架台、階段など 使用場所 屋外用 特性 耐候 シルバー タイプ アルミニウムペイント 主な用途 鉄、アルミ 希釈剤 塗料用シンナー 標準塗布量 0.10~0.12kg/m2 標準重ね塗り回数(回) 2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 希釈率(%) ハケ・ローラー/0~5、エアレス/0~5 適合塗材 屋外鉄部、非鉄金属など 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 3(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 16(20℃) 塗り重ね可能時間(時間) 20以上(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
24,980 税込27,478
当日出荷

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様 薄め液不要 吹付パターン 丸吹き 主な用途 木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min) (普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS K 5492 規格 シンナーを加える事なく、そのままで使用できます。 優れたアルミニウムペーストを使用していますから、従来の銀粉使用のものに比べて美しい金属光沢を持ち、非常に平滑な塗膜が得られます。 光線反射率も従来品より一層大きく、橋梁、鉄塔などの美観は勿論、倉庫などの天井、アングルなどに塗装して室内をより明るくします。 鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をなして塗膜を形成。光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防止し、あわせて水分などの浸透を防止しますから、極めて良好な耐候性と防食性を発揮します。
用途鉄塔、橋梁、船舶、車輌、石油タンク類、及び建築物の鉄部など。アルミニウムペイント。 シルバー 種別 油性つやあり多目的塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~5 指触乾燥時間(時間) 2 半硬化乾燥時間(時間) 8 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.09~0.11
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性・防食性がすぐれています。 アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。 耐熱性がすぐれています。 隠ぺい力が大きく、経済的です。 作業性がすぐれています。
用途鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。 特性 耐熱、耐候 主な用途 鉄、アルミ 膜厚(μm) 20/回 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 16以上(23℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス) 塗回数 2
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法 塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分 水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途 瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに。 仕様 【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーうすめ液で少しうすめて下さい。 危険等級 乾燥時間(時間) 30分(夏30℃)、約1(冬10℃) 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性
1缶(83.3mL)ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分 ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ 硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途 木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 成分 83%亜鉛含有 シルバー 乾燥時間(分) 45(23℃)、完全乾燥24時間 膜厚(μm) 80(40μm×2回塗) 主な用途 亜鉛メッキ、鉄、アルミ 危険物の類別 第四類 特性 さび止め 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1。冬期/2~3 建築基準法 F☆☆☆☆ 種別 架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

イサム塗料パテサフ 主剤
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン 上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 その他のもので政令で定めるもの 硬化剤比率 100:10:10~20(重量比) 危険物の性状 第2種
1缶(4kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途 屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候、サビドメ 主成分 シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間) (夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く)) 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く) 使用場所 屋内外兼用 特性 つやあり 種別 水性つやあり 希釈剤 通常不要・濃い時は水道水で5%以内 建築基準法 F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(時間) 夏期/約1、冬期/約2~3
1缶(84mL)ほか
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。
用途鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに 主な用途 鉄部、木部、プラスチック 特性 速乾 成分 アクリル樹脂 種別 ラッカー 指触乾燥時間(分) 15~30 希釈剤 不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.084L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.6 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(84mL)
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)