- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
- リアボックス ステーのおすすめ人気ランキング
リアボックス ステーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「リアボックス ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リアボックス 取り付け」、「シートステー」、「リアボックス ベース」などの商品も取り扱っております。
リアバスケット用の取り付け金具一式です。
材質
スチール
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
24型PB
材質
スチール
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2.3
穴数
2
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種
PCX150(12-15)(KF12/18)、PCX125(10-15)(JF28/56)
リアバスケット用の取り付け金具一式です。
材質
ステンレス
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)
30
付属品
キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)
2.7
タイプ
固定式
外形寸法(mm)
410×400×300
最大積載量(kg)
3
取扱説明書
(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トップボックス(35L:ワン・キー・システムタイプ)を装着する際に必要なリヤキャリアベース。
適合車種
Sh mode(JF51) , Dio110(JF58), リード125 (JF45)
1セット
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
トップBOXやGIVI(モノロック)BOXの取り付けに最適なBOXベース。
色
ガンメタ
適合
CRF1000L/VERSYS-X250
材質
アルミ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ボックスの取付に必要です。
用途ビジネスボックス専用
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
後カゴ取り付け用の固定金具です。
材質
鉄
全長(mm)
180
質量(g)
230
タイプ
後用
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
MT-800キャリア用のステー及び取付用金具のセット。キャリアの付属品と同じ構成で、補修品として使用可能です。
ステー、ボルト類、シートステーにダボ穴がない場合の樹脂バンド、六角レンチも付属します。
1セット
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品
鍵2本
材質
バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)
2.12
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
80
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
351
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)
361
有効内寸法・奥行(mm)
285
有効内寸法・高さ(mm)
290
有効内寸法・幅(mm)
360
カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。
フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番
855-6990
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
285
有効内寸法・幅(mm)
360
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
樹脂(プラスチック)製のフロントバスケット用取り付け金具一式です。
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種
シグナス125(5UA・03-07)国内/台湾製
ストロングステーのステンレスバージョン。さびに強く外装品の取り付けに威力を発揮します。
用途その他アクセサリー
材質
ステンレス
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
板厚(mm)
2.3
穴数
2
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷