- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- リジットラック 折りたたみのおすすめ人気ランキング
リジットラック 折りたたみのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新87件の「リジットラック 折りたたみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウマ ジャッキ」、「ジャッキ アップ ウマ」、「リジットラック」などの商品も取り扱っております。
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合
(車輌)2t以下
質量(kg)
約1.6(1台)
能力(t)
2(2台使用時)
最高位(mm)
348
最低位(mm)
292
寸法(mm)
277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)
1段時299・2段時332・3段時365
折り畳み式でコンパクト自動車修理・タイヤ交換等で活躍
耐荷重(t)
2
質量(kg)
1.6(1本)×2
高さ(mm)
(1段目)269、(2段目)314、(3段目)363
最高位(mm)
363
最低位(mm)
269
1組(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)
(最大)3.0
仕様
5段調整
質量(kg)
2.2
最高位(mm)
410
最低位(mm)
260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最小)102×102×290。 (最大)220×220×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。
2脚入
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応
質量(kg)
1.3(一脚)
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×206×168
最高位(mm)
240
最低位(mm)
160
保証期間
1年
最大荷重(t)
2(2脚使用時)
サドルの高さ(mm)
160~240
1セット(2脚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
能力(t)
(最大)3.0
ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)
3(1セット)
質量(kg)
6.4(1セット)
公差
(高さ)±3%
最高位(mm)
413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)
280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書
(4.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。
2脚入
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
PL保険加入済(保証期間1年)
本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用
質量(kg)
2.8(一脚)
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×255×305
最高位(mm)
490
最低位(mm)
295
保証期間
1年
最大荷重(t)
3(2脚使用時)
サドルの高さ(mm)
295~490
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)
2
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)
10.2
使用温度範囲(℃)
-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×205×140
最高位(mm)
375
最低位(mm)
135
使用作動油
ISO VG10 110mL
取扱説明書
(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
最大荷重(t)
5
本体質量(kg)
12
最高位(mm)
660
最低位(mm)
390
1セット(2台)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
最大荷重(t)
3
本体質量(kg)
4.4
最高位(mm)
400
最低位(mm)
285
1セット(2台)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに
適合
注文コード:70335274、75090444
材質
PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼
質量(g)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
51×39
溝幅(mm)
8(最狭部)
溝深さ(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)
3
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)
240
全長(mm)
580
質量(kg)
16.4
高さ(mm)
145
使用温度範囲(℃)
-20~45
最高位(mm)
380
最低位(mm)
142
ハンドル長さ(mm)
525
使用作動油
ISO VG15
サイズ(Φmm)
50
オイル量(mL)
約130
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)
1
付属品
ハンドル
材質
鉄
質量(kg)
2.5
ストローク
269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)
361
最低位(mm)
92
ねじ規格
TR12.5X2.5
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品
受ゴム・足ゴム付
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)
2
質量(kg)
13
ハンドル径(Φmm)
21.3
最高位(mm)
370
最低位(mm)
90
ハンドル長さ(mm)
500
使用作動油
ISO VG 10
揚幅(mm)
280
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
560×212×130
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
折りたたみタイプにてコンパクト収納。
作業しやすい高さに調節できる。
3段階調節タイプ。
二重ロック方式(ロックピン)
用途ジャッキスタンド
最大耐荷重(t)
2(2台使用時)
種別
コンパクト
ストローク(mm)
約90
色
ブルー
質量(g)
3400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約240×275×220
地上高さ(mm)
最低/最高:約275/365
調節方式
3段
1箱(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)
-20~45
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)