リチウムイオン バッテリー 交換のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
759件の「リチウムイオン バッテリー 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー li ion」、「日立 電動 ドライバー」、「リチウムイオン電池交換」などの商品も取り扱っております。
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途交換用バッテリーパック。 本体質量(g) 200 バッテリー リチウムイオンバッテリー
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

PW4NXシリーズ専用。交換目安は充放電300サイクル。予備バッテリーを用意しておくことで、ローバッテリによる作業の中断をなくします。
適合機種 PW4NX RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×60×70 アズワン品番 65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

軽量!自然放電が少なく長期保存に強い! 端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!
トラスコ品番 377-9823 バッテリー リチウムイオン電池
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種 設定なし 公称電圧(V) 3.7 充電電圧(V) (最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池 種別 二酸化マンガンリチウム一次電池 種類 二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V) (初期)3.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種 MELSEC-Aシリーズ 種類 塩化チオニルリチウム一次電池 主な用途 Q171ENC-W8のデータ保持用 バッテリー寿命(年) (保存時)5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

4モード+テクス用ネジ専用モード 「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。 クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。 「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分) 55
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PW208/PW208NXシリーズ専用。交換目安は充放電300サイクル。予備バッテリーを用意しておくことで、ローバッテリによる作業の中断をなくします。
適合バッテリー リチウムイオン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

【EA898RG-1、-2、-11用】交換用バッテリー
仕様 ●種類:リチウムイオンバッテリー●定格電圧:DC18V●電池容量:2000mAh●本体サイズ:75×128×53mm●重量:400g アズワン品番 65-2237-47
1個
9,980 税込10,978
翌日出荷

パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。小型・軽量で持ち運びがラク。手元で残容量を確認。4段階LED表示。
電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 2
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

SATO(サトー)ラパン PW4NX
速さが仕事を変える。強さが信頼に変わる。・従来の4インチモバイルプリンタを圧倒する高速・高品質印字。・過酷な現場に対応する、耐落下性と防塵・防滴性能。・大型ディスプレイの搭載等、快適なオペレーションを実現
用途新機能により、幅広い用途をご提案します。カート・フォークリフト・カゴ車との連携や、1カ所集中発行から分散発行への運用提案、屋外や水回りでも使用可能です。 厚さ(mm) 用紙:0.058~0.19 質量(g) 1440(バッテリ含む) タイプ BT+WLAN+USB+NFC/バッテリ付 規格 ノイズ:VCCI class B 消費電力(W) 充電中:28 待機中:3.3 スリープ中:0.38 範囲(mm) 【印字有効】最大:長さ1000 × 幅104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×195×85(突起除く) 機能 セルフメンテナンス(サーマルヘッド・プラテンローラー交換)、プリンタ本体IP54取得、2.4インチカラーLDC、ヘルプ動画、スマートバッテリ対応、落下耐性2.14m(1方向)、エミュレーション(※SATO App Storage、Application Enabled Printing、SOTIに順次対応予定)、低消費電力機能:スリープ機能、自動電源OFF機能、満充電後電源OFF機能 インターフェース USB:USB 2.0 High Speed type B mini connector ・Bluetooth:Ver.5.0 BLE、Profile: SPP,MFi, HID ・Wireless L AN:802.11a/b/g/n/ac Dual Band WLAN (2.4 G Hz, 5 G Hz) ・NFC コード 【2次元】QR Code (Micro QR含む)、PDF417 (MicroPDF含む)、MaxiCode、GS1 DataMatrix、DataMatrix (ECC200)、Aztec code バッテリー リチウムイオン 電圧:14.4V 容量:2500mAh メモリー ROM:8GB RAM:1GB 印字方式 感熱方式 密度 ヘッド:203dpi(8本/mm) フォント 【標準搭載】ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24) 漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40 標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替)、拡張JISX0213-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック) ・スケーラブルフォント:16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese) バーコード UPA-A、UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、DODABAR(NW-7)、ITF、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、POSTNET、UPC、add-on Code、BOOKLAND、USPS Code、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar、Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked LCD仕様 TFT カラーLCD 2.4インチ 240×320 適合ドライバー Window8.1、10、11、Server2012、Server2016、Server2019、Server2022 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.91MB) バッファ仕様 受信:2.95MB 合成シンボル EAN-13 Composite (CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite ( CC-A/CC-B)、UPC-A Composite (CC-A/CC-B)、UPC-E Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite ( CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、GS1-QR
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,100 税込13,310
翌々日出荷

1個
9,760 税込10,736
9日以内出荷

N23-06の交換バッテリーです。
用途N23-06ミストワークファン用の交換用バッテリー トラスコ品番 558-7477 長さ(mm) 78 幅(mm) 135 バッテリー容量(Ah) 4.0 表示内容 75
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。 ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。 カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。
タイプ フリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ 枚数 24(48ページ) 紙質 上質紙 製本 糸かがりとじ
1冊
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質 牛革(植物なめし) 質量(g) 103 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×136×15 リング内径(Φmm) 8(Davinci刻印入り) 使用可能用紙サイズ (市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
1冊
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)