- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- リチウムイオンバッテリ セルのおすすめ人気ランキング
リチウムイオンバッテリ セルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新648件の「リチウムイオンバッテリ セル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式リチウム電池」、「21700 電池」、「充電式リチウムイオン単3電池」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
69
質量(g)
50
外径(mm)
18.6
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×長さ(mm)
約18×70
仕様
保護回路付き
付属品
アダプター
寸法(mm)
50×13×13
質量(g)
55
充電電圧(V)
【充電停止】4.2V±0.05V、【充電終止】2.75V±0.05V
作動温度(℃)
【充電】0~45、【放電】-20~60
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数
1本
直径(Φmm)
18.7
高さ(mm)
69.8
質量(g)
約52
温度(℃)
充電温度:0~45
対応機種
ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応
一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
3600
保護
過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)
-20~25
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
-10~60
充放電回数(回)
500以上
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格
18650、【PES】有
バッテリー容量(mAh)
2600
電圧(V)
3.7
保護回路
有り
寸法(Φ×mm)
18×69
質量(g)
48
対応機種
A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【電力】9.62Wh
本数
1本
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
約500回くり返し使えます
USBタイプCポート搭載
スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使えます
USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)だけで手軽に充電できます
充電中は赤色、充電完了で緑色点灯する充電インジケーター付き
使用温度範囲(℃)
放電:約5~50(機器使用時)、充電:約10~40、保存:-20~35
電圧(V)
3.6
出力
5V/1A
直径×長さL(Φmm×mm)
約18.6×70.5
電池
18650形
電池寿命
充放電約500回
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用
本数
4本
セット内容
マルチAC充電器本体、ケーブル
材質
プラスチック
質量(g)
176
出力電圧(V)
DC4.2/500mA、Max×4
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×144×35
対応機種
(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応
Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650
機能
短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護
ランプ
(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電可能本数
(同時)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。開発のこだわり・さまざまな機器にきちんと収まるサイズを実現!。これまでの18650電池は、製造メーカーによりできあがりのサイズに大きなばらつきがありました。そのため機器によっては「電池スロットのサイズに合わず、18650電池が入らない」といったトラブルも。この18650電池のサイズは、Φ18.5×68.6mm。 安全に使用するための保護回路を入れ、かつサイズが長くならない設計に。さまざまな機器の電池スロットにきちんと収まります。※すべての機器の電池スロットに入ることを保障するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。PSE技術基準適合製品。製品はPSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアしており、経済産業省に届け出後PSEマーク表示のうえ、販売を行っております。
用途小型扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー、懐中電灯、ヘッドライト、電動工具
質量(g)
約46
電圧(V)
3.7
寸法(Φ×mm)
18.5×68.6
バッテリー
リチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(mAh)
2200
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合機種
SG-339R
バッテリー
Li-ion充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
2000
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能
・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます
・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用
本数
2本
セット内容
充電器本体、充電ケーブル
材質
プラスチック
質量(g)
120(ケーブル込み)
出力電圧(V)
DC4.2/800mA
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×105×30
対応機種
(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応
18650型リチウムイオンバッテリー
ランプ
(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
ケーブル長(cm)
約80
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電可能本数
(同時)2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
PG-100シリーズ用
仕様
●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li)
電圧(V)
DC3.6
主な用途
●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ
アズワン品番
62-6257-71
特性
●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種
設定なし
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
適合機種
SG-337R
バッテリー
Li-ion充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
1400
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格
14500、【PES】有
バッテリー容量(mAh)
920
電圧(V)
3.7
最大放電電流(A)
5
保護回路
有り
質量(g)
22
対応機種
E05、i05、I331、E348、H5
寸法(Φ×mm)
14.5×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
本数
1本
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
トラスコ品番
244-0851
適合機種
H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature
使用電池
Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。
※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。
※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様
H8R/P7R/F1R用充電池
トラスコ品番
859-5393
適合機種
P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX
質量(g)
55.8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
21700リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格
21700、【PES】有
バッテリー容量(mAh)
4800
電圧(V)
3.7
保護回路
有り
寸法(Φ×mm)
21.6×76.1
質量(g)
72.3
対応機種
A20、A22、L1、C2、TO50R
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【電力】17.76Wh
本数
1本
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷