リチウム電池のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
5,045件の「リチウム電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リチウムバッテリー3V」、「リチウム 充電池」、「リチウム電池ASSY」などの商品も取り扱っております。


正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプ コイン形リチウム電池 電圧(V) 3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種 BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K 長さ(mm) 33 直径(Φmm) 17 タイプ CR系円筒(長寿命タイプ) 公称電圧(V) 3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種 設定なし 公称電圧(V) 3.7 充電電圧(V) (最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V) 3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm) 3.2 質量(g) 2.9 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20 タイプ CR2032 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm) 15 高さ(mm) 51 タイプ リチウム乾電池単三形 奥行(mm) 15 使用推奨期限 25年
1台(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PG-100シリーズ用
仕様 ●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li) 電圧(V) DC3.6 主な用途 ●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ アズワン品番 62-6257-71 特性 ●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V) 1.5 使用推奨期限 15年
1パック(2本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合品番 ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用 関連資料 適合電池一覧表(0.8MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど RoHS指令(10物質対応) 対応 直径×長さ(mm) 約18×70
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラ用に適しています。
寸法(mm) Φ15.3×26.5 質量(g) 37 タイプ CR2 電圧(V) 3 定格容量 800mAh
1個
359 税込395
当日出荷


1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格 18650、【PES】有 バッテリー容量(mAh) 2600 電圧(V) 3.7 保護回路 有り 寸法(Φ×mm) 18×69 質量(g) 48 対応機種 A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 【電力】9.62Wh 本数 1本
1台
2,798 税込3,078
当日出荷