リテーナー 機械のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
345件の「リテーナー 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リテーナーリング」、「スナップリング」、「ビキニカウル取り付けボルト」などの商品も取り扱っております。
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
209 税込230
5日以内出荷


NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイル
スタッド径(Φmm) 4 寸法L1(mm) 3.4 寸法D1(Φmm) 14.6 寸法a(mm) 1.3 寸法L2(mm) 14
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
材質/仕上 (リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質 スチール シャフト径(Φmm) 6 適合板厚(mm) 下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
969 税込1,066
当日出荷

フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。
寸法H(mm) 8.6 寸法A(mm) 24 寸法B(mm) 21.1 適応 スタッド径/6mm 材質/仕上 (リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
1個
259 税込285
当日出荷

レースカウルなどのスピードが必要とされるファスナー部に利用されるクイックファスナーです。6mm穴にベース側を挟めばツールレスのネジ代わりとしても利用できます。2setリング式のハンドルのおかげで工具が無くてもカウルなどの脱着用のネジ代わりとして使用できるベース側も含めたセットになっています。リング部は1/4回転で着脱が可能です。
用途カウルなど6mm穴用 シルバー タイプ クイックファスナー6mm穴用2set
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理 HSK16M/Cr 寸法D 20° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上 (リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上 (リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
1個
389 税込428
当日出荷


NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーウイング
寸法d(mm) 5.2 寸法a(mm) 2 寸法D(mm) 6 スタッド径(Φmm) 6
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理 HSK16M/Cr 寸法D 21° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。 材質 黄銅(真鍮) タイプ レンズ頭 仕上 ニッケルめっき
1個
909 税込1,000
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等 材質 アルミニウム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理 HSK16M/Cr 寸法D 22° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)リテーナ
関連資料 展開図1(0.96MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.88MB) 図解No KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 リテーナ_No.13、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 リテーナ_No.8、グリーンクロス2A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リテーナ_No.8、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.8、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リテーナ_No.5、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 リテーナ_No.5、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MK035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.9、MB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、MP2500E2-M332151 エアクリーナ,キャブレタ部品 リテーナ_No.13など
1セット(5個)
300 税込330
7日以内出荷

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 ストレート 仕様 標準形 タイプ 金属製リテーナ、外筒両端シール付き 材質(シール) ゴム 材質(ボール) SUS(ステンレス) 最高使用温度(℃) 80 材質(外筒) SUS(ステンレス) 材質(リテーナー) 金属製
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)