リニアシャフト両側おねじのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
102件の「リニアシャフト両側おねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニアシャフト」、「握り玉」、「シャフト」などの商品も取り扱っております。

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 寸法L(mm) 24~1500 おねじ径P 3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) おねじ径Q 3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 サービス分類 オーダー・加工
1本
5,829 税込6,412
16日以内出荷

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 QPD5(SUS440C相当品) 焼入硬度 HRC56~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
7,243 税込7,967
16日以内出荷

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質 S45C 表面処理 黒染め 硬度HRC 20~25
1本
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUJ2 形状 中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
4,943 税込5,437
16日以内出荷

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 寸法L(mm) 20~1500 めねじ径N 3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M 3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 寸法L(mm) 22~1500 おねじ径P 3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
4,115 税込4,527
16日以内出荷

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUS440C相当 形状 中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 QPD5(SUS440C相当品) 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~1500 焼入硬度 HRC56~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,143 税込2,357
16日以内出荷

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 QPD5(SUS440C相当品) 寸法L(mm) 20~1500 めねじ径N 3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M 3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度 HRC56~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
3,658 税込4,024
16日以内出荷

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 QPD5(SUS440C相当品) 寸法L(mm) 22~1500 おねじ径P 3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度 HRC56~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
4,286 税込4,715
16日以内出荷

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
3,315 税込3,647
16日以内出荷

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d M8 材質 S45C ねじピッチ 1.25 仕上 黒染 硬度HRC 22~26 熱処理 焼入
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 角フランジ形 仕様 フランジ角形 種別 外筒両端シール付 材質(シール) ゴム 材質(ボール) SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃) 80 材質(外筒) SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー) 樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 ストレート 仕様 標準形 種別 標準形 最高使用温度(℃) 80
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)