- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- リフトアンカーのおすすめ人気ランキング
リフトアンカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「リフトアンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカーボルト8mm」、「アンカー m20」、「漁業用ブイ」などの商品も取り扱っております。
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質
スチール製
仕上処理
電気亜鉛メッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質
スチール製
タイプ
Cタイプ
表面処理
三価クロメート処理
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
作業時にビスが落ちる事なく、施工がとても簡単です。天井面へ確実に取り付けできます。
トラスコ品番
424-1619
寸法L(mm)
45
呼び
M5
寸法D(mm)
5
吊下荷重N(kgf)
700
1パック(15本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
二重気室
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質
ステンレス
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。
材質/仕上
スチール
適合材
コンクリート
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用
材質
スチール製
表面処理
三価クロメート
適合材
コンクリート
世界中の漁業従事者、プレジャーボートユーザーから高い信頼と評価を得ているPolyform(ポリフォーム)A-シリーズブイ/フェンダー。その特徴的なリブ構造で補強されたロープホールドとシームレスボディ構造こそが、世界中のプロフェッショナルユーザーから愛される理由であり、最良のブイといえばポリフォームと言われるようになったのです。ポリフォームA-シリーズには8種類のサイズを用意しております。それぞれのモデルが最大の浮力と耐久性を調和したデザインで成型されます。最小サイズから最大サイズまで幅広い選択肢からお選びいただけます。
用途空気膨張式で、旋網漁の補助浮力、浮き標識、防舷材などとして様々な海洋分野で広く採用されております。
色
赤
関連資料
(0.5MB) (0.3MB)
小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。
用途小型船舶の法定備品として搭載可能
各種認証
日本小型船舶検査機構(JCI)確認品
番号
製品:TK-PK、確認:第23号
色
ブラック
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別
ステンレス製
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)
320
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
表面処理
電気亜鉛めっき
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質
ステンレス
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別
ミリねじ
材質
スチール製
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
表面処理
電気亜鉛メッキ三価クロメート
材質(ボルト)
スチール(SWRCH10A)
材質(ナット)
スチール(SWRM10K)