- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- リペアースティックのおすすめ人気ランキング
リペアースティックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「リペアースティック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンク 穴埋め」、「ステンレスキズ補修」、「シンク 補修剤」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA934WA-3
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.115L
危険物の性状
非水溶性
1個(115g)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。
約60分後には、加工が可能です。
用途湿気の多い場所や濡れた場所、水中での迅速かつ恒久的な補修に最適です。
ひび割れ、穴、漏水、表面の傷などを補修できます。
使用方法
必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
色
(混合後)白
剪断強度(N/mm2)
6.2(899psi)(スチールサンドブラスト加工)
耐熱温度(℃)
-50~120(短時間であれば150℃まで)
硬化時間(分)
60
耐薬品性
(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)
エポキシ樹脂、セラミックフィラー
貯蔵期間
保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間
24時間
使用可能時間(分間)
15
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱
耐圧強度(N/mm2)
75
硬度(ショア D)
65
用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
適合
アルミニウム
エスコ品番
EA934WA-4
耐熱温度(℃)
-50~120(乾燥後)
危険等級
Ⅲ
使用可能時間(分間)
4
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.115L
危険物の性状
非水溶性
1本(115g)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。
約60分後には、加工が可能です。
用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。
使用方法
必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
色
(混合後)ダークグレー
剪断強度(N/mm2)
4.1(595psi)
耐熱温度(℃)
-50~120(短時間であれば150℃まで)
硬化時間(分)
60
耐薬品性
(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)
エポキシ樹脂、金属充填材
貯蔵期間
保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間
24時間
使用可能時間(分間)
4
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱
耐圧強度(N/mm2)
80
硬度(ショア D)
75
用途ステンレス製品の穴埋めに
色
(混合後)グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
適合
ステンレス
エスコ品番
EA934WA-9
材質
エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
容量(g)
115
耐熱温度(℃)
-50~120(一時的150)
引張強度(N/mm2)
3.9
使用可能時間(分間)
4
危険物の類別
非危険物
耐圧強度(N/mm2)
80
硬度(ショア D)
75
1個
¥4,650
税込¥5,115
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色
グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
成分
ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法
1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度
ショアD75
使用温度範囲
-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)
5~7
剪断強度(kg/cm2)
78
引張強度(N/cm2)
3019.9
圧縮強度(N/cm2)
8267
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)
-40~200
種類
エポキシ樹脂系補修剤
硬度
ショアーD85
有効期限(年)
3年(未開封)
強度(kg)
引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
剪断強度(kg/cm2)
49
誘電耐力
400 V/mil 0.125in
弾性係数
6×105PSI
成分
合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
用途木材、木製品の補修、穴埋め等
完全硬化時間
24時間
引張強度(N/mm2)
6.2
危険物の類別
非危険物
硬度(ショア D)
70
エスコ品番
EA934WA-4A
危険物の類別
非危険物
1個(57g)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
成分
エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)
120
危険物の類別
非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
シェラック艶消しタイプは、傷(補修箇所)にハンダゴテで溶かして充填後、専用スクレーパーで削るだけですので、熱に弱い塩ビ・オレフィンシートを使用した木質材の補修にも適しています。
他の補修材に比べ、補修箇所での調色が出来るため色合わせしやすいのが特徴です。
床から建具までいろいろな場所で使用できます。
危険物の類別
非危険物
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
必要量を切り取り混ぜ合わせることで硬化可能な、金属接着パテです。塗布後約30分でドリル加工、タッピング加工やサンダーによる研削ができます。頭の潰れたネジの補修や割れた金属部品の補修、更に上塗り塗装も可能ですので、エアロパーツの補修等にも使用できます。(使い方いろいろ)
用途金属部品の補修 。ネジの補修。プラスチック部品の補修(PP、PEは除く)
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-40~150
可使時間(分)
3~5
危険物の類別
非危険物
1本(114g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「初めてのキズ補修で不安」、「リペアや修復に最適なツールのセットはないか」という方におススメ!環境・耐久性も考慮し、”なるべくEco””なるべく耐久性””なるべく安く”を重視したキットです。分かりやすい取扱い説明書も入っていますので、初めての方でも安心です。これから補修を始めるという方はまずはこれ!お試しください!
用途フローリングの補修
仕様
対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能)
セット内容
ハードワックス20色セット、スペシャルフィラーズアプリケーター、ホットナイフB2006(コテ)、単三電池4本、ブラッシュペン3本セット、リキッドサンドペーパー120mL(アルコール系弱溶剤)、ウルトラボンドマーカー 艶3種、マクソントランサー、スチールウール、ウエス2枚
材質(ケース)
ポリプロピレン
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×60×160
危険物の類別
非危険物
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
成分
エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)
120
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材
色
灰
耐熱温度(℃)
約70
危険物の類別
非危険物
約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。
水中など、あらゆる環境下でも硬化します。
主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。
鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。
飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。
色
ナチュラルホワイト
硬化時間(分)
15
仕様
(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済
成分
エポキシ樹脂及びアミン樹脂
硬度
ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度)
有効期限(年)
未使用時1(棚保存)
適合規格
日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
耐熱温度(℃)
260(連続使用)
密度(g/cm3)
1.9
剪断強度(kg/cm2)
52
誘電耐力
400vols/mil@0.125m
引張強度(N/cm2)
435
耐圧力性(kg/cm2)
30(50Aネジ常温)
圧縮強度(N/cm2)
1.265
危険物の類別
非危険物
1本(56g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。
スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。
電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。
硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。
鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。
色
濃灰色
特性
耐油、耐薬品
硬化時間
4時間/25℃
成分
主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料。硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ
配合
(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2
比重
(硬化後)2.3
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分)
7~8
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.8MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1セット(500g)
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋め等
色
(硬化後)グレー
硬化時間(時間)
1
完全硬化時間
24時間
適合
ステンレス用
エスコ品番
EA934WA-9A
材質
エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
容量(g)
57
耐熱温度(℃)
-50~120(一時的:150)
指触乾燥時間(分)
10
引張強度(N/mm2)
3.9
使用可能時間(分間)
4(25g/20℃)
危険物の類別
非危険物
耐圧強度(N/mm2)
80
硬度(ショア D)
75
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷