- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- リモコンリレーのおすすめ人気ランキング
リモコンリレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新514件の「リモコンリレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモコンリレー WR6166」、「リモコンスイッチ」、「照明リモコン スイッチ」などの商品も取り扱っております。
種類
電力調整器
色
ブラック
材質
【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色
【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧
充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)
0.5~1.25
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)
充電部-非充電金属部間:10以上
LED色
【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数
6個
適合電線径(Φmm)
0.8~1.4
動作電圧(V)
AC18V~AC30V
端子強度(N)
0.8N・m以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類
電力調整器
主回路電圧(V)
AC300
色
ブラック
接点
主回路側 両切
操作回路電圧(V)
AC24
形状
電力調整器
温度上昇
主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)
-10~50
動作電圧(V)
範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)
50/60共用
仕様
2線式リモコンスイッチ
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー
温度上昇
主回路側接点部:65℃以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-10~50
主回路電圧(V)
AC300
操作回路電圧(V)
AC24
動作電圧(V)
範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)
30以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
種類
電力調整器
色
ブラック
ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー
30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可
メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!
12~28V直流電源専用タイプ
ABS樹脂製
学習機能付き
リレー端子:銅製6mmボルト
用途船舶・自動車・その他用途に
付属品
リングつきリモコンコントローラー2個
寸法(mm)
W58×D65×H30
取付
本体取付:2ヶ所
備考
機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き
電流容量(A)
30
到達距離(m)
信号到達距離:約100
動作電流(mA)
13未満
待機電流
8mA未満
動作周波数(MHz)
433
動作電圧(V)
DC12-48
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。
【カスケード接続が可能】
複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類
工作キット
使用距離範囲(m)
約5
受信可能距離
約±30度
基板寸法(mm)
受信機側/50×70、送信機側/20×70
接点容量
AC100V・3A DC28V・3A
消費電流(mA)
受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)
電源電圧(V)
受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)
周波数
(中心)約38kHz
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
適合
(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85
出力
オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統
入力
タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統
電源電圧(V)
DC4.8~6.0
出力接点
1系統
動作電流(mA)
最大450
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72.4×50.0×24.0(突起部含まず)
Wi-Fi
使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様
光アドレス設定式、フルカラー形
スイッチ
3コ用
消費電流(mA)
(信号)7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。
種類
センサ連動ユニット
端子ねじ
M3.5
端子
(幅)7.6mm
消費電流(mA)
3
使用周囲温度(℃)
-10~50
使用周囲湿度
45~85%RH
使用可能電線範囲
(最大)Φ1.6mm、2mm2)
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.5~0.7
モジュール
JIS協約形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×60×96
材質(端子)
黄銅(Snメッキ)
外部接点容量(mA)
DC24V30~DC50V70
材質(ベースカバー)
耐熱ABS樹脂
端子幅(mm)
7.6
材質(端子ねじ)
鋼
使用周囲湿度(%RH)
45~85
仕様
登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台
質量(g)
約100
電源電圧
DC24V±10%
配線接続
リード線式
時間
オフディレー時間:500ms
消費電流(mA)
50以下
受信可能距離
約40m
出力接点
無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
動作表示
電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電波型式
特定小電力ワイヤレス
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様
JIS協約
適合機種
JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品
材質
亜鉛鉄板(t=1)
タイプ
10コ用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様
光アドレス設定式、フルカラー型
スイッチ
1コ用
消費電流(mA)
(信号)6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
定格電流(A)
1.5
使用可能電線範囲
(最大)Φ1.6mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷