リョービ オービタルサンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「リョービ オービタルサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振動サンダー」、「リョービ MS 35」、「電動ハンドサンダー」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS550M
小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様 乾式 付属品 木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 質量(kg) 0.92 電流(A) 1.8 電源(V) 単相100 消費電力(W) 170 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 124×72×127 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式:75×140。マジック式:75×107 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 パット寸法(mm) 75×105 振動3軸合成値(m/s2) 4.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm) 93×228 パット寸法(mm) 91×185 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 電圧(V) 単相100 電流(A) 2.3 電力(W) 190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×93×154 付属品 木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg) 1.3
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ミニサンダ
操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション ペーパー寸法(mm) (クランプ式)75×140 パット寸法(mm) 75×105 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) 単相100 電流(A) 1.1 消費電力(W) 100 コード長さ(m) 2 長さ(mm) 130 付属品 木工用ペーパー(#100)・集じんノズル 質量(kg) 0.76 トラスコ品番 379-9301
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 253×92×154(本機) 付属品 サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS555M
操作性の良い低重心ボディ マイクロスティックパッド採用 (クランプ式も使用可能) クリーンな作業の集じん機能付 乾式
パット寸法(mm) 75×105 ペーパー寸法(mm) 75×140(クランプ式)。75×107(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) 単相100 電流(A) 1.1 消費電力(W) 100 質量(kg) 0.76 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 130×74×119 付属品 木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズル カーボンブラシ呼び番号 608CV 仕様 二重絶縁。乾式。集じん機構付 絶縁方式 二重絶縁 振動3軸合成値(m/s2) 5.2 保証期間 1年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パットスポンジ
仕様 マジック式 適合機種 S-555M、S-550M、S-5000 材質 マイクロスティック 寸法(mm) 75×105 危険物の類別 非危険物
1個
719 税込791
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS1000E
抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
付属品 木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ 質量(kg) 2.4 電流(A) 3.3 電源(V) 100 消費電力(W) 210 回転数(min-1[r.p.m]) 5500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×93×179 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 機能 二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 ペーパー寸法(mm) 93×228 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 パット寸法(mm) 93×185 振動3軸合成値(m/s2) 4.8
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)マジック式パット
適合機種 S-555M、S-550M、S-5000、S-550 寸法(mm) 74×106 タイプ 従来
1枚
619 税込681
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm) 125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 電源(V) 単相100 定格電流(A) 3.3 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 379-9298
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm) 112×102 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 全長(mm) 131 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 180 電流(A) 1.9 コード長さ(m) 約2 ペーパー寸法(mm) 約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約13000 付属品 ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg) 約1.1 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB) 約87/m 定格時間(分) 30 パッドサイズ(mm) 約115×106
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

強力トルク&オービタル、重研磨タイプ!防振性も抜群!吸じん装置付!
回転数(min-1[r.p.m]) 6000 ペーパー寸法(mm) 115×280(クランプタイプ)、115×232(マジックタイプ) パッド寸法(mm) 115×229 電源(V) 単相100 電流(A) 6 消費電力(W) 570 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 3
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

ペーパホルダの操作性向上
ペーパー寸法(mm) 114×280 パット寸法(mm) 114×228 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) 単相100 電流(A) 3.2 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 2.8 付属品 サンドペーパー(AA80)(スプリング式)、ダストバッグ アズワン品番 64-7056-86
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm) 三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm) 三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) 100 定格電流(A) 1.1 消費電力(W) 105 コード長さ(m) 約3 定格時間(分) 20 付属品 サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様 二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用 寸法(mm) 69×127 材質 ナイロン不織布 危険物の類別 非危険物
1パック(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!。自己吸じん機能でクリーン作業!
電源(V) 単相100 消費電力(W) 330 電流(A) 3.5 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式:115×280、マジック式:115×232 パッド寸法(mm) 115×229 回転数(min-1[r.p.m]) 4000~10000 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 2.8 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) <2.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS815M
マジック式(クランプ式も使用可能) マイクロスティックパッド採用 振動が手に伝わりにくいソフトグリップ採用 剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能 木工ペーパーをしっかり挟むクランプ 別販売品の集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能
付属品 木工ペーパー(#100)、木工ペーパー(マジック式)穴あき#100各1枚、集じんノズル 質量(kg) 1.7 電流(A) 2.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 220 回転数(min-1[r.p.m]) 11500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 248×93×160 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式:93×228、マジック式:94×186 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 パット寸法(mm) 93×185 振動3軸合成値(m/s2) 6.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)オービタルサンダ
ペーパホルダの操作性向上 別売パッド(品番:300081、注文コード:40427793)に交換すればマジック式サンドペーパーも使用可能
回転数(min-1[r.p.m]) 10000 付属品 サンドペーパー(AA80) 電流(A) 3.2 消費電力(W) 300 ペーパー寸法(mm) 114×280 アズワン品番 64-7056-87
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷