リョービキャブレターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「リョービキャブレター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈 払機 の キャブレター」、「リョービ 刈払機 部品」、「キャブレター ダイヤフラム」などの商品も取り扱っております。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

本格的なナタ爪を採用 ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。 ワンタッチ切り換え 抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm) 360 耕深(mm) 280 タンク容量(mL) 1200 運転時間(分) 50~60 付属品 抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm) トラスコ品番 493-1882 質量(kg) 19 刃形 ナタ爪刃(4枚刃) 使用燃料 混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル) 全長×全幅W×全高(mm) 長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550) 最大出力(kW) 1.27 アズワン品番 64-5046-43
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分) 連続60 仕様 移動車輪付 タイプ 車輪型 変速比 前進1 使用燃料 ガソリン 回転方向 (ロータリー)正転1 エンジンタイプ 4サイクル 使用の目安 菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm) 245 クラッチ 遠心クラッチ エンジンオイル量(mL) 100 点火プラグ CMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気カルチベータ
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm) 360 耕深(mm) 280 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1400 付属品 延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg) 18.5 刃形 ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A) 15 絶縁方式 二重絶縁 能力(mm) (最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L) 0.35 全長(mm) 1060 質量(kg) 18 タイプ JT 径(Φmm) (爪)250・ローター別売 全幅(mm) 475 全高(mm) 990 最大回転数(min-1[r.p.m]) 7000 定格出力(kW) (連続)1.1 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4600 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 遠心 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 135 最大出力(kW) 1.1 エンジン総排気量(cm3) 49.4 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。 ○分離給油可能 ○M/J#230 P/J#30 組込済 ※ノーマルエアクリーナー使用不可 ※受注生産 RX50 全車種 RX80 全車種
1セットほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


1個
739 税込813
当日出荷


1個
14,980 税込16,478
当日出荷


コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L) 0.67 全長(mm) 1115 質量(kg) 30 タイプ JAST 径(Φmm) (爪)280 全幅(mm) 600 全高(mm) 975 最大回転数(min-1[r.p.m]) 4800 定格出力(kW) (連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4000 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ シュークラッチ 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 123 最大出力(kW) 1.5 エンジン総排気量(cm3) 57.3 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 600/330〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm) 280 耕深(mm) 約60 電圧(V) AC100 消費電力(W) 800 付属品 フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数 4枚刃 質量(kg) 約7.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 8.2 回転数(min-1[r.p.m]) 400 外形(mm) 200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×310×1290 アズワン品番 64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L) 0.67 全長(mm) 1115 質量(kg) 27 タイプ JT 径(Φmm) (爪)280 全幅(mm) 585 全高(mm) 975 最大回転数(min-1[r.p.m]) 4800 定格出力(kW) (連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4000 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ シュークラッチ 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 123 最大出力(kW) 1.5 エンジン総排気量(cm3) 57.3 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 545/310〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷