リレー 12v 100aのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
272件の「リレー 12v 100a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンタクタ」、「高 電圧 リレー」、「12v 4極 リレー」などの商品も取り扱っております。
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1 omron(オムロン)ランキング1位
1個
13,980税込15,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

パワーリレー G4A omron(オムロン)ランキング2位
投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。 投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。 UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。 標準品で耐フラックス構造を採用。 RoHS適合。
用途エアコン
1個ほか
669税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ランキング3位
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]12V汎用リレー
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セルモーターリレー PMCランキング4位
純正品と比較して容量は30%アップで、定格出力は100Aまで対応した強化タイプのセルモーターリレー。12V汎用。もちろんZ系以外でも使用可能です。
1個
7,998税込8,798
当日出荷


DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
1式
4,998税込5,498
当日出荷

大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,398税込1,538
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ(173種類の商品があります)

マリンテックパワーリレー DC24V
船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
1式
2,498税込2,748
当日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
2,298税込2,528
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)

仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上)質量(g)約45(付属品含む)タイプ開閉・通電タイプ規格UL、CSA、VDE 規格認証品消費電力(W)約1.2通電電流(A)短時間:30(20秒)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の5%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷)最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内)抵抗負荷DC400V 15A遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)。逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)15復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)15電圧降下(V)0.2以下(15A通電時)耐衝撃電圧(V)4500耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500通電容量高容量動作電圧(V)定格電圧の60%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
1個
2,498税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)バッテリーリレー
DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 New-Era社製 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に寸法(mm)120×133×103取付本体取付:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)100
1個
11,980税込13,178
当日出荷

便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯接点最大許容電流(A)10
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
679税込747
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)


電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
799税込879
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(203種類の商品があります)