- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- リレー 6Vのおすすめ人気ランキング
リレー 6Vのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新835件の「リレー 6V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc6v リレー」、「オムロン リレー6V」、「リレー 6V ウインカー」などの商品も取り扱っております。
定格
信号消費電流2.3mA、主回路側AC300V 6A
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。
高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。
小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。
2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
端子構造
プリント基板用端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格負荷電圧(V)
AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)
接触機構
シングル
ターミナルタイプ
スルーホール
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用
電圧(V)
6
仕様
2ピン
規格
10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
34×22×34(端子部は除く)
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
30
消費電流(mA)
12V約150
使用可能電力
A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
用途ホーンやデイライトの配線などに。
寸法(縦×横)(mm)
77×36
コード長さ(mm)
約500
消費電流(mA)
(コイル)約135
コード
2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm
使用可能電力
DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可
防水性
IPX4相当
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
30
消費電流(mA)
150
使用可能電力
A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。
ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
12V車用 容量50W
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×15×15
配線長
約150mm
適合車種
12V専用
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。