- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- リングスタンド アクリルのおすすめ人気ランキング
リングスタンド アクリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新118件の「リングスタンド アクリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円錐形 容器」、「生ごみ 水切り」、「リングスタンド」などの商品も取り扱っております。
クリアなイメージがアクセサリーを引き立てます。
材質
アクリル製
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
仕様
くい打ち金具先端
材質
亜鉛合金
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
サイズ(mm)
直径53×55(H)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。
取付けカンタン、抜け止め付。
強度の強い素材を採用。
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質
銅
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質
スチール
適合管径(Φmm)
48.6
質量(g)
100
寸法(Φ×高さH)(mm)
48.6×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ390×Φ176×H360
質量(kg)
1.9
板厚(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
プライスカードが挟めます。
材質
アクリル
直径(Φcm)
2.7
高さ(cm)
3.8
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。
地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。
樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用
適合
Φ48.6単管
タイプ
先端ミサイル
材質
18-0ステンレス
直径×長さ(mm)
30×128
TKG品番
9-1130-0501
TKG品番(2017)
6-1003-1501
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
繊細なジュエリーをスタイリッシュに演出するシャンパンカラーのメタリックシリーズ。
材質
塗木(マット仕上)シャンパン