- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- リンレイ消泡剤のおすすめ人気ランキング
リンレイ消泡剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「リンレイ消泡剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消泡 装置」、「食品乳化剤」、「消泡剤 食品添加物」などの商品も取り扱っております。
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状
液体
アズワン品番
64-8884-51
商品タイプ
本体
1個(800mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。
主な用途
消泡
適合範囲
一般工業用
主成分
シリコーン
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。
外観
乳白色エマルジョン
種別
エマルジョン型シリコーン消泡剤
イオン
ノニオン
沸点(℃)
100
希釈剤
水
成分
ポリアルキルシロキサン。シリカ:1%未満。乳化剤。防腐剤。水
臭気
微臭あり
危険物の類別
非危険物
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。
耐アルカリ性を改良したものです。
有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。
特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。
耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。
シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。
化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
主な用途
消泡
機械の作業効率を上げる消泡剤。
カーペットリンサーやウエット式バキュームの汚水タンクの泡を消し、作業効率のアップとモーター保護に役立ちます。
汚水タンクに吸水前に入れてご使用ください。
希釈倍率
回収タンクに100~200cc
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
トラスコ品番
423-0671
材質
主成分:シリコーン
色
乳白色
容量(kg)
1
危険物の類別
非危険物
1本(1kg)
¥5,298
税込¥5,722
当日出荷
用途消泡剤です。
使用方法
水で適宜薄めて市販のスプレーを使用し、泡に振りかけてください
1箱(100g×10本)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。
pH値
5.5~7.5(原液)
比重
0.99~1.03
標準使用量
泡の発生状況により異なります。
1箱(0.5kg×10本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。
水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。
高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。
水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率
5~10
有効成分
100
希釈剤
水・アルコール
固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。
トラスコ品番
423-0647
材質
主成分:シリコーン
色
淡黄色
容量(g)
200
危険物の類別
非危険物
1本(200g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
標準使用量/泡の発生状況により異なります。適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
内容量(g)
500
pH
6.2~8.2(20℃)
比重
0.99~1.03(20℃)
アズワン品番
65-2108-87
危険物の類別
非危険物
1本(500g)
¥2,310
税込¥2,541
翌々日出荷
数秒間の噴射で簡単に泡を消すことができる。
薬液の展着性、乳化性等に悪影響を及ぼさない。
クリカーの使用による薬害事例はありません。
用途散布液調整時及び散布器具、容器等の洗浄時の消泡又は泡立ち防止
成分
シリコーン・・・21.3%。有機溶剤、噴射剤等・・・78.7%
有効期限(年)
5
1本(180mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吊すだけの水処理用固型消泡剤
アワカットOXは水系統のあらゆる発砲に対してすぐれた消泡性と破泡性を断続的にコントロールする固型消泡剤です。
強力な消泡力:消泡力+破泡力の相乗効果により強力な消泡効果を発揮します。
優れた持続効果:固型のため長時間効果が持続します。
経済性バツグン:吊して使用する固型消泡剤のため発生した泡にだけしか反応しませんから非常に経済的です。
使い易い:ただ吊すだけです。液状のように水で薄めたり何回も散布する必要がありません。
用途し尿浄化槽、合併処理槽、下水処理場、メッキ排水、染色排水、その他一般工場排水
成分
シリコン
使用方法
1.同封のネットに固型消泡剤を入れてください。2.固型消泡剤を泡だけに接触するように(浄化槽の水面につかない様)に吊り下げてください。※ 水に漬けますとすぐに溶けてしまいますので注意して下さい。
商品タイプ
本体
1個(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
泡立ちを防止し作業効率が飛躍的にアップ。
カーペット・エクストラクター、ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。
用途汚水回収の能力アップに。
pH
6.8
成分
シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤
比重
1.00
臭気
微油脂臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
30
使用量
20Lに対し30~40mL
1セット(1L×12本)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
洗浄後のリンスや、汚水回収タンク内の消泡に。
形状
液体
希釈倍率
50倍
標準使用量
400m2
アズワン品番
64-8884-22
商品タイプ
業務用
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。
用途ハードフロア用消泡剤。
pH
7.0
成分
シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤
比重
1.00
臭気
微油脂臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
5
使用量
30Lに対し30~60mL
1セット(500mL×20本)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
加工液になじみやいので即泡立ちを抑制
用途泡立った加工液の消泡
成分
シリコーン系消泡剤、水 他
pH
7.4(原液/20℃)
外観
白色懸濁液体
動粘度(mm2/s)
300(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.98(原液)
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。
<タイプ>
・大別3シリーズ化
・モータ(100W/200W/400W)
・素材(一般鋼・ステンレス)
・電圧:3相AC200V
(A1タイプ100V受有生産)
<旧タイプとの互換性>
BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置
・食材洗浄工程
・飲料品生産工程
・半導体洗浄工程
・繊維の染色
・サイジング
・生産工程
・仕上工程
回転方向
正・逆 制限なし
対応溶液
クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途二輪車用