ルシェロ歯ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「ルシェロ歯ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルシェロ」、「スーパーフロス」、「デンタルフロス」などの商品も取り扱っております。
大人の女性のためのペリオ(歯周病)対策。 通常の歯ブラシは成人男性・女性の両方を対象にしているため、女性には大きいと感じられていました。「ピセラ」は女性が磨きやすい植毛デザインと手にフィットするコンパクトハンドルを採用。成人女性が使いやすいように設計されています。
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B-10は、プラークの効率的な除去を目的とした「先端集中毛」と「段差植毛」を採用。「健康な歯肉~歯肉炎」の方のカリエス予防に最適なタイプです。 MとSの違いは、毛の太さ(M=7mil、S=6mil・1mil=0.0254mm)。 刷掃能力は同等です。
1本
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P-10Mは、歯間部やポケット内部へ毛先が効率的に入り込めるよう、 太めのテーパー毛(7.5mil)を使用したハイブリッド段差植毛(テーパー毛+段差植毛)を採用。 P-10Sは、歯肉に痛みや出血がある方でも快適にお使いいただけるよう、極細のテーパー毛(5mil)を使用したハイブリッド段差植毛を採用。歯周病予防や歯肉の痛みの強い方に最適な歯ブラシです。
1本
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピセラはそんな10代の方・女性の方の要望を解決するために作られた歯ブラシです。 4列植毛による磨きやすさと、コンパクトなヘッド&ハンドルによる磨きやすさ、持ちやすさをあわせもっています。
1本
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な毛先とコンパクトヘッドですみずみまで無理なくみがけます。
材質 柄/PP(ポリプロピレン) ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、各色10本入 耐熱温度(℃) 80 アズワン品番 7-6078-01 毛のかたさ やわらかめ
1袋
2,257 税込2,483
当日出荷

殺菌能力の高い有効成分であるクロルヘキシジンを配合した洗口液。歯垢の付着抑制の効果もあり、口腔環境のトータルケアが可能。
商品タイプ ボトル 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1本(250mL)
979 税込1,077
当日出荷

ルシェロフロスは、髪の毛の約1/100の細さの極細繊維である、マイクロファイバーを採用。約1400本という当メーカー従来品比約5倍の豊富な繊維数で次々と歯面のプラークを強力に取り除きます。 一般的なデンタルフロスは繊維の断面が滑らかな円形のため、プラークを十分に取り除くことができません。ルシェロフロスの断面は鋭いエッジの付いたくさび状。プラークを繊維内にからめ取り、しっかりと除去します。
1個(30m)ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊維系研磨材は、グレンがセラミック繊維という世界で初めての原理にもとづく研磨材料です。グレンが繊維であるので、高密度にしかも規則正しく配列しており高強度・高弾性な材料となっています。また、FRP加工技術を応用することによりさまざまな形状に加工して使用できます。グレンである繊維が高密度に充填され、その繊維が常に鋭利な形状で表面に突出しているのでよく削れます。
材料 繊維:アルミナ繊維、結合剤:エポキシ樹脂
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
5,890 税込6,479
当日出荷


歯間に入りやすいワックス加工の定番フロスです。極細繊維が優しくきれいに歯垢を除去します。フロス初心者の方、歯間がせまい方に。
タイプ ワックス
1個(18m)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うすめて使う薬用マウスウォッシュ。医薬部外品。
容量(mL) 100 松吉医科器械コード 22-2204-00 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個
999 税込1,099
当日出荷

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材 GC 形状 1号(平形) 結合剤 V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1枚ほか
549 税込604
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

歯間部、歯頸部、叢生部、臼歯遠心部、歯周ポケット、矯正装置周辺など、磨き残しがちな部位の清掃用の部分磨きハブラシ。さまざまな症例に応じて使い分けられる3種類の毛先をラインナップしています。 S:歯頸部、インプラント部、ブリッジ部 M:歯間部、叢生部、孤立歯、最後臼歯遠心部 systema:歯周ポケット、根分岐部、ブラケット周辺
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リペリオは歯ぐきトラブルに特化した歯みがき剤。歯ぐきマッサージ剤としてもお使いいただけます。
医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(80g)
1,198 税込1,318
当日出荷

歯科医師がすすめる集中ケアブラシ。弱ったハグキに集中アクション。ライフステージに合わせた口腔のケアが実施できます。
1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に 仕様 三脚取り付けネジ:1/4インチ 材質 本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 寸法(mm) 185×68×38 質量(g) 175(電池含) 電源 9V電池×1個(付属) 精度 0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt) 再現性(%) ±2.0 分解能 レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux) 機能 ホールド機能 使用温湿度範囲 温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 測定範囲(Lux) 0~199900 測定周期(回/秒) 2
1台(1台)
13,800 税込15,180
翌日出荷