レザリアンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
34件の「レザリアン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SR400 タイヤ」、「革 汚れ落とし」、「靴墨」などの商品も取り扱っております。
浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番 789-9181 アズワン品番 64-1129-34
1個(400mL)
599 税込659
当日出荷


1個(50g)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

1個(55g)
859 税込945
当日出荷

靴のホコリ落とし、靴クリーム塗布後のブラッシングに使用してください。
1個
499 税込549
当日出荷

革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
699 税込769
当日出荷

アグレッシブなトレッドパターンは、ストリート使用75%、トレール使用25%に適した設計となっており、ハイカーボンを使用したコンパウンドは、ドライ、ウェット共に優れた性能を発揮します。
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプ スプレータイプ 危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

インダストリーコーワホームブラシ馬毛
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途テーブル等の払いに最適 材質 馬毛 高さ(mm) 290 幅(mm) 71 奥行(mm) 16 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
989 税込1,088
当日出荷

フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 仕様 製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品 形状 半面形 グレー 区分 RL2 タイプ 取り替え式 国家検定合格番号 防じん:TM601。防毒:TN434 材質(接顔部) シリコン 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.9 指定防護係数 10
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。 材質 綿100%(40綿 スムース編) 厚さ(mm) 0.5 入数(双) 12 機能 吸汗性 左右区別 左右ナシ 指マチ マチナシ
1袋(12双)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

革製の靴・鞄・ベルト・ジャケットなどの汚れを、まさに「消しゴムで文字を消す感覚」で落とすことができます。 水や洗剤を使わないので、シミが残る心配がありません。携帯にも便利な保存ケース付き。鞄に入れておけば外出先でも気軽にご使用いただけます。 表皮革・ヌメ革用研磨材を含まないので、皮革にダメージを与えず表面の汚れだけを落とします。消しゴムカスがバラつきにくい、ソフトタッチ仕様。汚れの目立つホワイトレザーには特におすすめです。
用途天然皮革、人工皮革製品などに タイプ 表皮革・ヌメ革用
1個
629 税込692
当日出荷

1本(75mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革製品をクリーニングする石けんです。 スムースレザー専用消臭効果。なめらかな泡が、汚れをしっかりと落とします。 ホホバオイル配合で、クリーニングで失われる油分を補い、しっとりとした風合いを保ちます。 植物系消臭成分のカキタンニン配合で、革製品についたイヤなニオイを除去します。
1個(90g)
1,498 税込1,648
8日以内出荷

靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 20mL 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
349 税込384
当日出荷

デュアルパーパスで、高速走行も可能なオン/オフタイヤ。幅広い用途に対応したオールラウンドなモデル。
構造 TT
1本
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コロンブス(COLUMBUS)ナイトリキッド
塗るだけで簡単に靴が磨けるハンディタイプの液体靴クリームです。中性タイプの乳化性液体靴クリームです。植物性カルナバワックスが主成分です。 特殊シリコン配合により軽い作業性を実現しました。塗布器付きなので手を汚さずにお手入れができます。
ダークブラウン
1個(65g)
859 税込945
当日出荷

ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー 危険物の類別 非危険物
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷