レザークラフト工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「レザークラフト工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レザークラフト」、「レザークラフト 革」、「菱目打ち」などの商品も取り扱っております。
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能 軸径(Φmm) 3 適合材 適正回転数(min-1) 5000~10000
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質 炭素鋼 仕上 黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。 軸径(Φmm) 3 高さ(mm) 20(溝付) 外径(Φmm) 10 適合材 適正回転数(min-1) 5000~10000
1個
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり
用途レザー砥石整形用ビット 軸径(Φmm) 3 外径(Φmm) 4.8 材質 ダイヤ電着 形状 円筒型 高さ(mm) 20 適正回転数(min-1) 5000~10000
1個
499 税込549
当日出荷

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手 5 長さ(m) 1000 材質 ポリエステル100%
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。
用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに 軸径(Φmm) 3 外径(Φmm) 6 材質 フェルト 適正回転数(min-1) 5000~10000
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。 ※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。
用途レザークラフト 材質 柄:ケヤキ 柄長さ(mm) 約110 材質(刃) 刃物鋼青紙2号
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。 軸径(Φmm) 3.2 外径(Φmm) 6.3 セット内容 ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ 適正回転数(min-1) 5000~10000
1個
499 税込549
当日出荷

紺屋商事牛革シート
牛革製のシートです。アクセサリーやカスタマイズに
用途補修や造作に 材質 本革(オイルレザー)
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容 3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質 S45C 硬度HRC 42~48 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

インディアンが使用していた、シニューをイメージし、ナイロン撚り糸をWAX加工して仕上げました。 皮製品の手縫い糸はもちろん、革紐やナチュラルなビーズと合わせてアクセサリーの材料としても最適です。
材質 ナイロン100% 幅(mm) 約2 長さ(m) 5 シニュー糸
1巻(5m)
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手 8 長さ(m) 1000 材質 ポリエステル100%
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質 機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC 46~48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジックス[縫製用品]キングレザーミシン糸
縫いやすさと縫いあがりの美しさを兼ね備えた合成皮革・皮革に適したミシン糸、またレザークラフト用に最適なミシン糸です。
用途合成皮革・皮革・レザークラフト用 長さ(m) 200 材質 ポリエステル 方向 左ねじり 伸度(%) 18 針規格 ミシン針(14) 構成 156dtex 1×3 番手 30 関連資料 糸見本帳 繊度(dtex) 525 伸長力(N)[gf] 24.5[2500]
1箱(3巻)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質 機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC 50以上
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 セット内容 5、6、8、9、13mm 材質 S45C材
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷