- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- レジン液 清原のおすすめ人気ランキング
レジン液 清原のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「レジン液 清原」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジン液」、「UVライト」、「2液レジン」などの商品も取り扱っております。
速さと美しさを両立した、LED ランプ専用レジン液。
信頼の日本製で、初めての方はもちろんプロのクリエイターまで、レジンクラフトを愛するすべての方に納得の仕上がりを提供します。
高品質のレジン液です。表面や側面に凹凸や反り、ベタつきが少なく美しい仕上がりの作品を制作することができます。
成分
特殊アクリレート樹脂
LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。
1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、
スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。
また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
セット内容
LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書
材質
ABS
消費電力(W)
6
電圧(V)(50/60Hz)
AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×68×16
機能
1分タイマー・常時点灯設定
波長(nm)
405
USBケーブル長(cm)
98
LED使用数(個)
6
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。
光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。
1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。
コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適
蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー
仕様
ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分
使用方法
個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色
樹脂クリア
タイプ
1液性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
蛍光灯
30~60分
危険物の性状
非水溶性
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分
アクリル系光硬化樹脂
保管温度(℃)
0~25
硬化時間
30~90秒(目安)
適合年齢(歳)
15以上
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分
アクリル系光硬化樹脂
硬化時間
30~90秒(目安)
保管温度(℃)
0~25
適合年齢(歳)
15以上
2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品
計量カップ
成分
主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン
質量(g)
主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スーパーレジンUVクリスタルランプ9Wを4灯使用した照射機です。講習やサークル等で多くの作品を制作する際にお勧め!。天候・環境に左右されず、安定した硬化時間が得られます。約3~5分で硬化(液の厚み、作品の大きさにより異なります。
質量(g)
本体約890、ランプ約30
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形
セット内容
液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書
電圧(V)
50
内容量(g)
4
アズワン品番
64-8896-79
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ResinLabのレジン液とLEDランプに、オリジナルロゴ入りエコバッグが入った限定セットです!箱入りで高級感のある仕上がりとなっております。
ResinLab:速さと美しさを両立した、LEDランプ専用レジン液。
信頼の日本製で、初めての方はもちろん、プロのクリエイターまで、レジンクラフトを愛するすべての方に納得の仕上がりに!
セット内容
LEDレジン液25g、LEDコンパクトランプ、Resin Labオリジナルエコバッグ、Resin Labパンフレット
材質
1本体/特殊アクリレート樹脂、ボトル/PP(LEDレジン液25g)、2ABS(LEDコンパクトランプ)、3綿100%(オリジナルエコバッグ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
152×235×52
1箱
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
硬化前のUV/LEDレジン液を拭き取る洗浄液です。布等に含ませて拭き取って下さい。
成分
水・エタノール・トリエタノールアミン
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。
染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単
硬化後はほぼ水に近い透明性がある。
低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能
硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能
厚みをつけてもゆがむことはない
レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。
模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製
仕様
液状
色
淡黄色透明
主成分
エポキシ樹脂
耐熱温度(℃)
90
可使時間(分)
120(25℃)
硬化時間(時間)
12(25℃)
硬化剤比率
主剤:硬化剤=2:1(重量比)
レジン作品をシックでおしゃれなすりガラス調に仕上げるLEDマットコーティング液。
材質
特殊アクリレート樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
29×66
1本(8g)
¥899
税込¥989
6日以内出荷
用途1滴ずつ出せます。混色も自由自在。
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。
紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。
金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。
ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に
発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
材質
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂
タイプ
ジェル状
硬度
Barcol 35
熱変形温度(℃)
105
誘電率
3.38
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
1-9842-01
曲げ強度(kg/cm2)
1540
品質保持期間
約2年(冷暗所に保管)
伸長率(%)
5~6
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4.7mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
長さL×直径(mm×Φmm)
240×47(電源コード含まない)
アズワン品番
65-0444-45
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物