レバーグリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
718件の「レバーグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポンジグリップ」、「棒 グリップ」、「M10 1.25 シフトノブ」などの商品も取り扱っております。
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃) 0~80 色(本体) つや消しブラック 表面処理(本体) 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体) ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りづらく振動も抑制するレバーグリップ。PROGRIP社製。内径10mm 長さ75mm。
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) フェノール樹脂 使用温度範囲(℃) -20~110 色(本体) ブラック 表面処理(本体) 光沢仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm) 22.2 全長(mm) 100 セット内容 左右1組
1ペア
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様 めねじ
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レバーの滑り止めや冬場冷たくなるレバーへの対策に。 豊富なカラーバリエーションでハンドル周りのドレスアップにも。 シリコンラバー採用で伸びが良く、幅広い車両に適合します。
1セット(2個組)
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質 ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm) 170
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質 EVA 長さ(mm) 約100 穴径(Φmm) 約10
1セット
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ メネジ 材質(グリップ) ポリプロピレン 材質(メネジ) 黄銅(カドミウム低減材) 色(握り) ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションシフト グリップ ソフト
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法D(Φmm) 45 色(グリップ) つや消しブラック 表面処理(グリップ) 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ) ショアA70(TPE)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(グリップ) 黒色ナイロン樹脂PA6 使用温度(℃) max80 min-20 材質(インサート) 鋼材SUM22・三価クロメート
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質 ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類 グリップレバー 取付部 おねじ 材質(本体) 黒色フェノール樹脂 表面処理 (シャフト)クロムメッキ 材質(シャフト) 鋼材SUM22
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体) ポリプロピレン タイプ セルフロック 使用温度範囲(℃) 0~80 色(本体) ブラック 表面処理(本体) つや消し
1個
243 税込267
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)