レベル変換モジュールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「レベル変換モジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変換モジュール」、「電力増幅器」、「トランスデューサ」などの商品も取り扱っております。
1.2~5.5V間で双方向のロジックレベル変換が可能です。 TXS0108E(TI製)とパスコンを実装済みです。 入出力方向の制御が不要(自動検知)です。 ロジック電圧の異なるI2C通信にも使用可能です。
種類 工作キット 基板寸法(縦×横)(mm) 17.78×25.4 仕様 (搭載IC)TI社製2電源8bit双方向IC TXS0108E 電圧(V) VccA=1.2~3.6、VccB=1.65~5.5 スルーホール 両端10×2列 通信速度 60Mbps(Push Pull)、2Mbps(Open Drain)
1個
829 税込912
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応) 対応 第1入力信号 直流電流/電圧 第1出力信号 直流電流/電圧
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
仕様 【モータ出力:2ch出力電流】。1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ。正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付。PWM出力PCA9685により制御。3.3V、5Vの両電圧系に対応。3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)。5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeater。PWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能。PWM用電源5V。モータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う 付属品 スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません) 出力 (PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C 電源 PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台 本体質量(g) 約39 保証期間 お買い上げから1年間 コネクタ 汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。モータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)。3.3V、5V両対応:I2C。3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ アナログ入力範囲 (6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6V サンプリング速度 50ksps アナログ入力 (6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bit デジタル入出力(ch) 6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
5,363 税込5,899
8日以内出荷

直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様 ●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%) 質量(g) 約80g 取付方式 壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃) -5~55 消費電力(W) 直流電源:約2 電源 表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯 適合規格 EU、UK 電源電圧 変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造 小形端子台 精度 入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2% 接続方式 M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×41×97 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 出力範囲 約-10~110%(1~5V DC時) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/500V DC 入力仕様 【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上 出力仕様 【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上) 温度特性 入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃ 最大消費電力(VA) 交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3 特性 直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載 ゼロ調整範囲 -2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%) 耐電圧(V/min) 入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ) 鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH) 0~90(結露しないこと)
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 ロジックファミリー = CMOS。ロジック機能 = 電圧 レベルトランスレータ。伝送 = 電圧論理信号。高レベル出力電流 Max = 20μA。低レベル出力電流 Max = 20μA。出力タイプ = オープンドレイン。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 1000 ns@ 15 pF。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。長さ = 5mm。動作供給電圧 Min = 1.5 V。。NLSVシリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor製のNLSVシリーズのデバイスは、デュアル電源非反転レベルトランスレータです。 この設定可能な電圧レベルトランスレータは、VCCA / VCCB電源レールを管理できる入力ポートと出力ポートを備えています。 NLSVシリーズでは、入力ポートから出力ポートへの低電圧変換が可能です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷


種類 両面 ピッチ(mm) 0.65/1.27 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1 基板寸法(縦×横)(mm) 10.16×12.7 穴径(Φmm) 0.9 ピン数(ピン) 8 仕上処理 スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
449 税込494
当日出荷

仕様 ●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ロジック●項目4:レベル変換●項目5:TXB0104 アズワン品番 67-0452-38
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エムティティ(MTT)直流信号変換器
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
取付方式 壁取付、DINレール取付共用 感度 (電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 保存温度(℃) -10~60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間 応答速度 85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力 ヒューズ (電源)160mA ヒューズ 温度特性 10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 配線方式 M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構) ねじ締付トルク(N・m) 0.8~1
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番 68-2054-65
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

用途ICパッケージ変換 種類 両面 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1 仕上処理 スルホール、金メッキ、レジスト ランド 2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ディストリビュータ入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ディストリビュータへ電源供給するため、外部に電源が不要です。 ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプ ディストリビュータ 点数 1点(1チャンネル)
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m) 約1.8 コネクタ形状 USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス 出力電圧(V) 約5 出力電流(mA) 最大75 使用環境温度(℃) -40~85 信号入出力方式 L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS] オス形状 USB Type-A メス形状 QI 6P 2.54mmピッチ 変換タイプ メス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 QI 6P 2.54mmピッチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 穴径(Φmm) (部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1.6 基板寸法(縦×横)(mm) 26×16 仕様 Vカット済み3枚続き 付属品 0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本 仕上処理 スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
989 税込1,088
当日出荷