レーザースキャナのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
168件の「レーザースキャナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セーフティレーザスキャナ」、「3dスキャナ」、「測域センサー」などの商品も取り扱っております。

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃) 0~50 保証期間 5年 光源(nm) 可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度 100 スキャン/秒(通常) 反射率(%) (最小PCS値差異)25 耐静電気放電 (気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH) 5~95(氷結・結露無し)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

仕様 ●防護領域(m):最大5.0●警告領域(m):最大20(非安全)●追加安全距離(mm):100●検出性能:黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射シート●スキャン周期(ms):30(回転数2000rpm)●スキャンエリア:最大32種類(エンコーダ入力使用時128種類) タイプ タイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3) 保護構造 IP65 材質(ケース) アルミダイキャスト(本体)/ポリカーボネイト(光学窓) 波長(nm) 905 検出角度範囲(°) 270 検出幅(mm) Φ30(最長距離:1.8m)/Φ40(最長距離:2.5m)/Φ50(最長距離:3.0m)/Φ70/Φ150(最長距離:5.0m) 応答時間(ms) ON→OFF:60~2010/OFF→ON:270~2010
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 EN61496-1 (タイプ3 ESPE)、EN61496-3 (タイプ3 AOPDDR)、EN61508 (SIL2)、ISO13849-1 (カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN / CSA-C22.2 No. 14、CAN / CSA-C22.2 No. 0.8に準拠しています。. TUV、cULus、CE認証マーク付き. 0S32C安全レーザースキャナ. OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。 低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270 °と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。 最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。 2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。 本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。. 用途. AGV (無人搬送車) の衝突防止 入り口の侵入検知 機械周辺の危険エリア内の存在を検知. 特長. 複合ゾーンを簡単構成 設定可能な応答時間範囲: 80 → 680 ms 複数のケーブルアクセスオプション 基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能 イーサネット経由で統合管理 8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能 手間のかからない配線 センサ交換可能、交換時の再プログラム不要 IP65保護 高さ(mm) 104.5 シリーズ 0S32C 分解能 (ビーム)30mm、40mm、50mm、70mm 電源電圧(V) DC24+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下) 応答時間 ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン)680ms(最大17スキャン)、OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンポーネント スキャナ 安全カテゴリ 3 PL EN ISO13849-1 d SIL IEC61508 2 アラームゾーンの範囲(m) 最大10まで 監視エリア エリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット 防御ゾーン範囲(m) 最大3まで
1個
699,800 税込769,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運び簡単なモバイル3Dスキャナ 本体重量225gの軽量設計。三脚(スキャナホルダー)、ターンテーブル、スマートフォン用ホルダーがセットになっているので どなたでもすぐに3Dスキャンを楽しむことができます。 スマートフォン用ホルダー Android端末は付属のケーブルで簡単に接続できます。iOS端末もWiFiで接続できますがスキャナの電源供給用のモバイルバッテリーが必要です。 カラーでスキャン&出力 高精度のカラースキャンを行い、カラーデータを出力できます。 人物の顔・身体や動物にも安全 光源は目に見えないので、人の顔・身体・動物なども安全にスキャンできます。 簡単なモデリング クリエイティブなデザインの為の、高精度な固定スキャンが可能。ターンテーブルで自動的にスキャンできます。
スキャン方式 テクスチャ:可能、特殊な物質:透明な物質や反射率が高い物質は、事前にパウダースプレー処理が必要、強い、屋外:強い光の干渉を避けるために、カバーが必要 テクノロジー 赤外線構造光デュアルカメラ 精度(mm) シングルキャプチャ:最高0.3 範囲(mm) シングルキャプチャ:210×130 動作距離(mm) 275±100 寸法(mm) 最小スキャン:30×30×30 速度 スキャン:8fps 光源 クラス1赤外線レーザー 照準 特徴調整、マーカーポイント調整 フォーマット形式 出力:STL、 PLY、 OBJ 本体質量(g) 225 本体寸法(mm) 154.6×38.2×25.6 出力 3Dプリンタでの出力可能 セット内容 スキャナ本体、スキャナホルダー、USB3.0ケーブル、Android用USBケーブル、サンプル彫刻、マーカー、ターンテーブル、ACアダプタ(PSE認証品)、スマートフォン用ホルダー 仕様 【システム要件】Windows 8、10 : 64Bit メモリ4GB以上、Android6.0以上 メモリ4GB以上、iMac : 2015年以降製造モデル macOS Sierra10.12.6、iPhone : iPhone7以降 iOS11以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

折りたたみ式で、未使用時はカメラ・ターンテーブルが収納できます。スキャン中にデータが構築されていく過程を見ることができます。フルカラーでスキャン可能です。クイックスキャンモードでは65秒でスキャン可能です。
仕様 撮影可能重量:最大3kg、データ取得速度:最大2000点/秒 付属品 ソフトウェア(MF Stidio with Quickscan)、USBケーブル、パワーケーブル、キャリブレーションカード 質量(kg) 1.7 電源(V) AC100・110~240 50/60Hz(海外使用電源変更可能) 精度 【3D】最大0.1mm 対応OS Windows8・10(64bit)以上、Mac10・11以上 光源 HD CMOSセンサー2レイヤーズ 解像度 【3D】最大0.43mm 収納時寸法(mm) 345×85×210 撮影範囲 250×180mm 使用時寸法(mm) 345×345×210 対応フォーマット OBJ、STL、PLY、XYZ アズワン品番 3-7635-11 接続ポート USB2.0
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

北陽電機測域センサ
暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。
用途空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして 種類 エリアセンサ 検出光 レーザー 検出距離(mm) 検出保証値:6~10000(白ケント紙)・6~4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値) 保護構造 IP65 出力 同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX. 電源電圧(V) DC12/24(動作電圧:10~30/リップル10%以内) 光源 半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007) 表示灯 電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅 使用周囲照度(Lx) 15000以下 使用温湿度範囲 -10~50、85%RH以下 保管温湿度範囲 -30~70度、85%RH以下 耐振動 10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 98m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 耐振動(誤動作) 55~150Hz 19.6m/s2、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間 耐衝撃(m/s2) 196(20G)X.Y.Z方向 各10回 材質 光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ 質量(g) 130(ケーブル除く) 角度(°) (走査角度)270 消費電力 150以下/DC24V(起動時:450) 精度(mm) ±40 繰返し精度(mm) σ< 30 入力 IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA) 分解能 角度:0.25度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×70(本体のみ) 時間 (走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm) 絶縁抵抗(MΩ) 10(DC500Vメガ) 寿命 (設計)常温使用にて5年(モーター寿命) EMC規格 EMI:EN61326-1:2013。EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 起動時間(秒) 10以内 使用条件 使用時・保管時ともに氷結・結露しないこと インターフェイス Ethernet 100BASE-TX
1台
149,800 税込164,780
91日以内出荷

仕様 シリーズ:S300 Mini Standard。コンポーネントタイプ:スキャナ。最小スキャン距離:3m。安全タイプ:3。SIL IEC61508:2。PL EN ISO13849-1:d。ピーク波長:905nm。最大応答時間:80 ms。ターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ。寸法:102 x 105 x 116 mm。長さ:102mm。。S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
601,930 税込662,123
5日以内出荷

複数のデータ形式で出力が可能:3D プリンターや3Dモデリングソフトなど、様々な領域でスキャンデータを利用することができます。 最大0.1mm の精度:高精度で素早く簡単にスキャンします。 高精度な色彩の再現:RGBカメラを活用することで、本物そっくりの色鮮やかな3Dデータが作成できます。 充実したサポート機能:スキャンが不十分な個所を赤色で示してくれる機能があり、正確なスキャンをサポートしてくれます。また、データが足りていない場所があってもソフト内で補完をしてくれるため、どなたでも簡単にデータを取得できます。 効率的なスキャンが可能:スマートトラッキング機能、自動位置調整機能、インテリジェントアルゴリズムによってスムーズで素早く、最大14 FPSのスキャンが可能です。不要部分の削除などもソフト内で簡単に行えます。 屋外でも安定したスキャンが可能:3台の赤外線VCSELプロジェクター、2台のステレオカメラ、1 台のRGBカメラを装備した 『Einstar』 は、屋外でも安定したクリアなスキャンデータを撮影できます。小さな対象物から大きな対象物まで柔軟にスキャンします。 ユーザーフレンドリーな使いやすいデザイン:片手で扱える人間工学に基づいたデザインで、データ転送と電源はUSBケーブル1本のみと、セットアップから使用までが簡単でわかりやすい設計となっています。スキャン後の編集処理も洗練されたUI画面で直感的に使えます。(編集画面は日本語に対応しています。) 人間のスキャンも可能:スキャン中はプロジェクターの照射がなく目への負担が少ないです。「ヘアモード」をオンにすると、データがより正確になります。
用途スキャン、モデリング、3Dプリント、デザイン、デジタルアーカイブ、教育、AR、VR 仕様 フルカラースキャニング:可能、屋外スキャニング:可能 対象パソコン CPUはIntel Core i7-11800Hかそれ以上、RAMは32GBかそれ以上、GPUはNVIDIA GTX 1060かそれ以上、VRAMは6GBかそれ以上、インターフェイスはUSB 2.0かそれ以上、OSはWindows 10/11 64-bit 対応OS Windows 10/11 64-bit 光源 Infrared VCSEL structured light(クラス1レーザー製品として認定されています) 速度 スキャン:最大14FPS 解像度 0.1mm~3mm 視界範囲(mm) 434×379(最適動作距離時) フォーマット形式 アウトプット:OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3 モード データアライメント:Texture/ Feature/ Hybrid Alignment/Global Markers(オブジェクトスキャンモードでのみ使用可能) インターフェイス USB 2.0もしくはそれ以上 動作距離(mm) 160~1400(最適:400)
1台
144,900 税込159,390
7日以内出荷

MS836レーザースキャナです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS836本体、USBケーブル、保証書 センサー レーザスキャナ 読取(mm) (DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220 速度 100スキャン/秒 消費電流(mA) 動作時: < 85、スタンバイ時 : <36 コントラスト比 印刷(PCS):30% 相対湿度 5~85(結露ないこと) 解像度 【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード 防塵防水性能 IP42 光源(nm) 650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) 0~45 動作電圧(V) DC3~5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)超音波距離センサー
寸法(mm) 45×28×25 角度の測定範囲(°) <15 測定距離 2~400cm 動作電圧 4.4V~5V
1個
2,364 税込2,600
当日出荷

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力 PNP出力 検出距離(m) 0.2~9 最小検出物体(mm) Φ25
1セット
99,980 税込109,978
21日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1組
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)特殊用途センサ
種類 エリアセンサ 光色 赤外線 ヘッド形状
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N
種類 エリアセンサ 検出対象 不透明体(完全遮光物体) 検出光 多列 検出距離(mm) 5000 光色 赤外線 ヘッド形状 保護構造 IP40(IEC) 最小検出物体 Φ30の不透明体(完全遮光物体) 品名 超薄型エリアセンサ 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -10~+60 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 中型エッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω) 1.0以下(動作圧以上の時) 寿命 接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 耐荷重N(kgf) 1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(mm) 1000 ねじ径 皿ねじM4~M6推奨 防水仕様 密封防滴形(IP-54相当) 品名 センシングエッジ 保護構造 防滴形(IP54相当) 接点構成 1a接点 耐電圧(V/min) AC500
1個ほか
17,980 税込19,778
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様 【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上 付属品 インターフェイスケーブル 角度(°) (傾角・仰角)±50 保護等級 IP42 保証期間 5年 動作温湿度範囲 -5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可) 使用周囲照度(Lx) 0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタ USBコネクタ(Aタイプ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

高所作業車のバスケットが上昇する際に構造物との衝突を未然に防ぐ装置です。
セット内容 センサー(5mケーブル付)、コントローラ(5mコントローラケーブル・2m電源ケーブル付)、制御ケーブル(コントローラケーブルに付属)、電源接続用ケーブル(2m)、赤LED回転灯(0.3mケーブル付)、取扱説明書 センサー 反射式超音波センサー(検地距離2m以内) 使用電源 コントローラー:DC12V/24V 兼用 報知音 電子音鳴動(音量調節不可)※外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧) サービス分類 レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)