- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- レーシングスタンドフックのおすすめ人気ランキング
レーシングスタンドフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「レーシングスタンドフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リアスタンドフック」、「バイクスタンド アタッチメント」、「スタンドフック」などの商品も取り扱っております。
市販のレーシングスタンドをかけるためのフックで、スタンドがかけやすい形状となっています。アルマイト処理することでスイングアームのワンポイントになると共に、腐食に強くなっています。
車種
汎用
RoHS指令(10物質対応)
対応
レーシングスタンド、メンテナンススタンドを使用していただく際に使用する商品です。カラーバリエーションも豊富にご用意がありますので、車両のワンポイントにもなります。
高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出しを使用し、表面の変色や腐食を防ぎ耐摩耗性も向上させるアルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。
耐久レーサー仕様のスタンドフックになり、メンテナンスやサーキットなどにおすすめですし、もちろん見た目も良くドレスアップにもおすすめです。
適合車種
KAWASAKI NINJA250 2013- NINJA400 2018-
使用方法は「リアスタンド用のフック」、「リアサスのアッパーマウント部を流用した荷掛けフック」、「ナンバープレートボルト用カラー」と様々。デザインが支持され多くのカスタムプランに組み込まれています。
ほとんどのV受けタイプスタンドに対応するレーシングスタンドフック。
M6 ・ M8 ・ M10ボルトの3タイプを設定し、さまざまな車両に対応。
高強度ジュラルミン材をCNC加工後、カラーアルマイト処理を施す。
ボルトは錆びにくいステンレス製。
「V受け」用のフックボルトです 。お使いの車両のスイングアームにフックボルト穴があることをご確認下さい。ジュラコン(R)とアルミ2014材削り出しの2種を各サイズ取り揃えております。
2個入り。ステンレス製キャップボルト。アルミ製ブラックアルマイトカラー2個付属。※ナットは付属しておりません。※ 使用状況によりボルトの長さが足りない場合は別途ご用意ください。
約20年間にわたり大変ご好評いただいている 2 種類のV受けを一部形状の変更をし発売いたします。
スタンド掛けのしやすさや安全性をそのままに、価格を据え置きながら後日販売されるオプションパーツにも対応できる形状にしました。適用車種範囲に変更はございません。突起部分が追加されました。
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
リヤスタンド用オプションアタッチメント
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)
320
適合幅(mm)
275~330
質量(kg)
4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
750×550×365
耐荷重(kg)
160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)
35
キャスター径(Φmm)
70
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スライダーは誰にでも起こり得る可能性のある万が一の転倒時に、車体を滑らせる事により車体へのダメージを最小限に留める事を目的としたパーツです。
もともとレースで採用されていたレース用部品で、サーキット走行での転倒においてエンジンへのダメージを軽減し、再スタートを一早くする為に取付けられていたものです。
アグラスではレースで使用していた経験から、これをストリートで使用出来る様に材質、取付方法、形状、重量、バンク角の確保、その他さまざまな観点から試行錯誤し市販化可能な域まで達しました。
用途V受けタイプのレーシングスタンドがご利用になれます。
仕様
M8ボルト用
色
ブラック
適合車種
B-KING [ビーキング] GSX1300R [ハヤブサ] (99-07) BANDIT1250/S ABS[バンディット] GSX-R1000(00-12) GSX-R750/R600 GSR600(06-09)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
スタンド用のアタッチメントです。スイングアーム底面で支えます。スタンドがけをしたまま後輪を外す事ができます。パイプスイングアームなど断面が円形のもの、への字スイングアーム車などにも使用できますが、若干安定性がスポイルされます
1セット(2個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×510×310
耐荷重(kg)
300kg(最高)
パイプ径(Φmm)
28.6mm
キャスター径(Φmm)
99mm
有効高さ(mm)
300-350mm
適合幅(mm)
400mm(最大)
最大パイプ径(mm)
28.6mm