ロック クリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,491件の「ロック クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定クリップ」、「ロックピン」、「工具箱ロック」などの商品も取り扱っております。
ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。 C-1007と取付けに互換性があります。 施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。 ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。 ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 47 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 23660
1個
778 税込856
当日出荷

テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
959 税込1,055
当日出荷

「新構造」プロの声から生まれたクリップ!どんな毛量もこれひとつでOK!まとめ髪・多い毛:歯先が閉じて、こぼさずキャッチ! 少ない髪・細い髪:スキ間ができず、しっかりホールド![特許登録済]特許番号 5723574
材質 ポリカーボネイト、ステンレススチール、アルミニウム 全長(mm) 138
1個(3本)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スナップロック SX-48
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質 (ケース)ポリアミド(UL94V-0)。(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)。(ばね)ステンレス鋼(SUS304) ブラック 質量(g) 11 適合板厚(mm) 0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3 保持力N(kgf) 49[5]/個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

大きく開いて(最大25mm)しっかりはさみ込み、ロック付きのクリップではずれにくい。 多様な形状に対応するオリジナル金具設計。
用途バッテリーからの電源取り出しや電装品のテストを行う時に。 仕様 DC12V/240W以下、DC24V/480W以下 コード (適合)0.5~2sq相当 使用電流(A) MAX20 材質 本体:スチール、クリップ:POM
1セット
839 税込923
当日出荷

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートを簡単につかめるクリップです。シートの穴をあけずに強力固定が可能です。ネジロック式で確実にシートを掴みます。
用途シートの固定 トラスコ品番 358-9819 材質 ナイロン 幅(mm) 27 高さ(mm) 33 奥行(mm) 82 最大開口(mm) 約8
1袋(4個)
679 税込747
当日出荷

レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 材質/処理 (ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/- 質量(g) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷

プロ仕様。ダッカールの新標準!どんな毛量・髪質にも、これ1本でOK!少ない髪もしっかりホールド:上歯と下歯の間にスキ間ができない! まとめ髪や多い髪もこぼさずキャッチ:毛束をはさんで指を離すと、上歯のつまみ部(グリップ)が跳ね上がり、歯先が閉じる![特許登録済]特許番号 5723574
寸法(mm) 110 材質 ポリカーボネイト樹脂、ステンレス、アルミニウム 長さ(mm) 110
1個(4本)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等 締付力(N[kgf]) 約138(14) 材質/処理 (レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/- 質量(g) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N) (締代1mm)196 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 21290
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
703 税込773
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 種別 設備・機械 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 50
1個
619 税込681
当日出荷

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf]) 約157(16) 材質/処理 (ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g) 100.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷