ロロックサンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「ロロックサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロロックディスクパッド」、「ロロックディスク」、「ミニサンダー」などの商品も取り扱っております。
3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。 3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m]) 18000 本体質量(g) 0.65 空気消費量(m3/min) 0.68 パッド径(Φmm) 45
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

からみがなく、研削力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。ロロックサンダー5360で使用します。
用途色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。 外径(Φmm) 50
1箱(5枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。 トラスコ品番 216-4364 全長(mm) 120 質量(kg) 0.46 タイプ ピストル形状タイプ 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.43 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 ディスク寸法(mm) 50 ホース取付口径(Φmm) Rc1/4
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
種別 クロスディスク/ロロック/3M トラスコ品番 126-5415 質量(g) 100 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 ゴム硬度 Mミディアム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
1箱(25個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロロックサンダー5360の専用バックアップパッドです。
粒度 44mm径 タイプ 軸なし
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

3Mポリッシングサンダー 7403の専用バックアップパッドです。中心部が雌ネジになっています。 3Mロロックディスクパッド アッセンブリー5540のシャフト無しタイプです。
適合 外径75mm用 トラスコ品番 835-8988 危険物の類別 非危険物
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし 外径(Φmm) 50 その他 メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。 研磨材の構造 不織布 適合ツール コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 使用工具 アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 15000 仕様 シングルアクション 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚 全長(mm) 178 質量(kg) 0.7 空気消費量(L/min) 141 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (4.0MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ウールバフ、ポリッシングパッドをとりつけるウレタンパッドです。パッドの裏側中心部に雄ネジがついていて、ロロックディスクパッドに簡単にとりつけることができます。
直径(Φmm) 75 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SHINANO(信濃機販)SI ディスクサンダー
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業 形状 ピストル 使用空気圧力(MPa) 0.6 ホース取付口 Rc1/4
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトツールジスクサンダー
回転数(min-1[r.p.m]) 13000 適合 ファイバーディスク(穴径16Φmm、サイズ100Φmm) 質量(kg) 0.9 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 100×100×204 流量(L/min) 450 騒音レベル(dB(A)) 89 パッドサイズ(Φmm) 100
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000 トラスコ品番 836-1754 セット内容 パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F) 全長(mm) 132 空気消費量(m3/min) 0.42 ホース取付口 NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 8以上 アズワン品番 65-2021-74 ねじ径(Φmm) 6 排気方向 下方
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。
付属品 パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白) シャフト径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッド径(Φmm) 50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。 トラスコ品番 149-2674
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm) 6 外径(Φmm[Φinch]) 76.2[3] 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 適合 ストレートコレット チャックグラインダー。ドリルチャックグラインダー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取扱説明書 (0.59MB) 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 コレットサイズ(mm) 6 空気消費量(L/min) 150 質量(kg) 0.5 使用空気圧力(MPa) 0.62 全長(mm) 144 仕様 エアインレット:Rc1/4
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

外径(mm) 38 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 30000 ゴム硬度 ハード(H)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm) 6 外径(Φmm[Φinch]) 50.8[2] 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 適合 ストレートコレット チャックグラインダー。ドリルチャックグラインダー
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷