- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ローター 固定 ねじのおすすめ人気ランキング
ローター 固定 ねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新418件の「ローター 固定 ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローターボルト」、「ノックボルト」、「金型 ボルト」などの商品も取り扱っております。
タイプ
ディスクローター/スプロケット用
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)
6
締付トルク(N・m[kgf・m])
(最大)20~23[2.0~2.3]
材質
ステンレス
ピッチP(mm)
1.25
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質
SCM435
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽自動車用の廉価ディスクローター。
ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
材質
SMC435
硬度
33~38HRC
表面処理
四三酸化鉄被膜
強度区分
10.9
材質
鉄
タイプ
TSB
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
ねじ山種類
メートル並目
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
材質
鉄
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
ショルダーボルト
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
黒染め
頭部形状
ショルダーボルト
並目
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種別
全ねじ
規格
ドイツ規格DIN933
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
強度
4.8
材質/処理
S35C/ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目