ローター 研磨のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
274件の「ローター 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキ 研磨機」、「ローター」、「自動車整備 用品」などの商品も取り扱っております。
砥粒 ジルコニア25%、アルミナ75% 質量(g) 130
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハブとホイールの当たり面の汚れやサビなどを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、簡単に磨くことができます。
仕様 アタッチメントサイズ/外径Φ36mm、シャフトサイズ/Φ6.35mm
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ブレーキローター表面の清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)ロータバンドソー
強力モーター(7A)を採用、低騒音です。安全な二重絶縁構造で二段変速(高速/低速)です。
付属品 安全カバー、のこ刃1140×18山 1本 トラスコ品番 465-0522 質量(kg) 6.7 電源(V) AC100 コード長さ(m) 2.5 切断能力(mm)パイプ (角)120×115、(丸)Φ120 切断能力(mm)丸棒 Φ40
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)400、(60Hz)470 電源(V) 単相100 電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.8 幅(mm) 270 付属品 #1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容 ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm 材質 ブラシ:鋼線 差込角(mm) 1/2”SQ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに 付属品 ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚 内径(Φmm) ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8 材質(ブラシ部) ステンレス 毛先幅(mm) 0.25 適合ボルト径 M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。 ボルト長さ(mm) 50 接続口(mm) 6角棒対角9
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。 質量(g) 110 接続口(mm) 6角棒対角9 ソケット長さ(mm) 110 挿入深さ(mm) ボルト:50 ソケット径(Φmm) 外径:40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のアクスルハブ回りの清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用 セット内容 本体×1、替ブラシ×6
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!
高さ(mm) 90 差込角(mm) 12.7 ディスク内径(Φmm) 85 外径(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

新ISO専用スタッドクリーニングツール。簡単手軽、10本のスタッドを3分以下でクリーニング。スタッドの付け根までクリーニングできます。
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
寸法A'(mm) 40 寸法C'(mm) 26
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)