- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- ローターブラシのおすすめ人気ランキング
ローターブラシのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新2,160件の「ローターブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転ブラシ」、「ディスクローター研磨」、「ドリル用ローターブラシ」などの商品も取り扱っております。
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容
【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ポリシャー用のトーロンブラシ。ワックス塗布床の洗浄用に。
用途床洗い、ツヤ出し用ブラシ
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)
17
軸径(Φmm)
2.34
材質
白毛
形状
カップ型
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
適合材
金属、木材、樹脂
1箱(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
ブレーキローター表面の清掃・サビ除去用ポリッシャです。
他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)
材質
砥粒入りナイロン
外径(Φmm)
95
ねじ径
M10×P1.5
毛丈(mm)
22
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12800
ねじ径(mm)
10
適合材
ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業
セット内容
(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)
材質
ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
¥539
税込¥593
当日出荷
砥粒
ジルコニア25%、アルミナ75%
質量(g)
130
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質
マイクロファイバー
質量(g)
393
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×176×82
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし
軸径(Φmm)
6
仕様
ワイヤー0.3mm
材質/仕上
スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
使用工具
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
毛材
ワイヤ鋼線
適合材
金属
金具幅(mm)
12
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)
グリット#180 Φ0.7
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
ハブとホイールの当たり面の汚れやサビなどを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、簡単に磨くことができます。
仕様
アタッチメントサイズ/外径Φ36mm、シャフトサイズ/Φ6.35mm
1セット
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
許容トルク(N・m)
2.7
定格入力電流(A)
2
モーター取付角寸法(mm)
80
シャフト形状
コンビタイプ
定格トルク(mN・m[gfcm])
200
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3000
ギヤヘッドの種類
平行軸
1台
¥46,980
税込¥51,678
90日以内出荷
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。
回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。
10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様
本体(ローター無し)
寸法(mm)
290×320×250
質量(kg)
約8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
500~6000
モーター
ブラシレス
安全装置
オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A
アズワン品番
4-3527-01
タイマー
1秒~99分59秒
処理量
1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
¥151,300
税込¥166,430
当日出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
若さの秘訣はキレイな歯と健康な歯ぐき。カトレオーラル音波振動電動歯ブラシは歯の専門家が開発し国際特許取得済の360°全方位の音波振動U字電動歯ブラシ。口にくわえてスイッチ入れて左右に動かし口内をケア。15,000回/分の音波振動と2068本の日本製食品級抗菌ブラシ毛が歯と歯ぐきに同時アプローチ。世界対応USB充電式。防水設計(IPX7)
仕様
可動時間:約30分
付属品
充電スタンド、充電ケーブル、ブラシヘッド、取扱説明書(保証書付)
電源
USB充電式
本体質量(g)
96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×57×138
保証期間
1年
充電時間(時間)
約2.5
1個
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷