- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- スタンド/スタンドばね
- ロードバイク サイドスタンドのおすすめ人気ランキング
ロードバイク サイドスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「ロードバイク サイドスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドスタンド」、「自転車 スタンド キャップ」、「自転車センタースタンド 20インチ」などの商品も取り扱っております。
材質
(本体、取付プレート)アルミ合金。(ボルト)スチール
寸法(mm)
60×35×340(最大400)
質量(g)
約330
適合サイズ
24~28インチ
耐荷重(kg)
18
二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。
質量(g)
550
耐荷重(kg)
25
材質
(本体、プレートの一部)アルミ合金。(ボルト、本体部品の一部)スチール。(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック
適合車輪径(Φmm)
脚部切断により各サイズに対応
付属品
65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
2本のアシでささえる安定感抜群のセンタースタンド
跳ね上げた際は左側に2本が重なり、見た目もスッキリな片側収納
伸縮式で20~28インチに対応。
アルミ製。
対応インチサイズ
20~28
仕様
センタースタンド。角度調整可能。
色
シルバー
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
レッグキャップ付属。
オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。
脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。
標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。
質量(g)
254
耐荷重(kg)
25
適合車輪径
脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
必要な時だけ簡単装着、クイックシャフト共締めタイプの簡易スタンド。
見た目もシンプルでスポーツ車にベストマッチ。
9mmクイックシャフトと共締めのため、工具を使わず簡単に脱着可能。
必要な時だけ一時的な使用を目的としたスタンド。
取り付け部を切り欠き形状にすることで、クイックシャフトを抜く手間を解消。
適合
ホイール径 : 26インチ~29インチ、700C
材質
アルミ、ステンレス
色
ブラック/シルバー
質量(g)
150
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
24インチ車から28インチ車まで対応したアジャスタブルセンタースタンドです。(要工具)
自転車のデザインを損なわず、輪行時も邪魔にならないセンター取り付けタイプです。
取り付けには上板をフレームの間にボルトで挟み込むように固定しますが、取り付け部分が狭い場合でも容易に作業ができるようオリジナルで六角穴付ボルトを採用しました。
センタースタンド対応車には直付けが可能です。
付属品
六角穴付ボルト
材質
アルミ合金、樹脂
質量(g)
350
寸法(inch)
24~28
QR操作だけで簡単に着脱。
これまでスタンドが装着できなかったバイクもOK。
フレームにキズを付けない。
リアサスバイクにも簡単取付可能。
専用QR付属(ロングシャフト仕様)
高強度の鍛造固定パーツ(特許出願中)
フレームエンドに合わせて自由に角度調整可能
用途1本足キックスタンド
適合
24~28インチ(700C)
質量(g)
(本体)約280、(QR)約50
耐荷重(kg)
15
適合車種
後輪クイックリリースハブ採用車
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
(本体)30×40×315~360
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
29インチ対応センターキックスタンド
用途自転車用スタンド
耐荷重(kg)
25
本体質量(g)
280
適合車輪径
脚部カットにより29インチまでの各サイズに対応(取付面までの最大地上高350mm)
スタイリッシュなアルミ製センタースタンド。誤作動を防ぐセーフティロック機構付き。脚部を捻ってスライドさせるだけで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ
24~27インチ、650~700C
質量(g)
345
取付サイズ
チェーンステー厚:35mmまで
シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド
固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応
26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能
本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用
フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防
対応インチサイズ
26~29
材質
アルミ合金、樹脂
質量(g)
280
堅牢にしてスタイリッシュ。本体には軽量かつ長期間の酷使にも耐えらるアルミ合金を使用。未整備の平坦ではない地形でも、リアパニアバッグを装着しても立つ抜群の安定力誇るスイス製高級リアキックスタンド(耐荷重18KG)。街乗りからツアーまで、様々なサイクルライフをサポート。多様なフレームサイズに取付可能。曲線と穴あけを組み合わせた優美なデザインで、あなたの愛車の魅力を効果的に引き立てるアクセサリーにもなります。脚部は調整可能で、26~28インチ車に対応します。
用途リアキックスタンド
材質
(本体)アルミ合金、(ボルト)スチール
質量(g)
340
耐荷重(kg)
18
寸法(縦×横×奥行)(mm)
460×110×60
適合車輪径
26~28インチ
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド
フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感
本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用
適合タイヤサイズ
700×23~28C
材質
アルミ合金、樹脂
質量(g)
150
リーズナブルなアルミ製センタースタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ
24~27インチ、650~700C
質量(g)
305
取付サイズ
チェーンステー厚:35mmまで
変速機付きの逆爪フレームに取り付けやすい片側の1本スタンドでありながら、L型デザインにすることで両立スタンドと同等の接地面を確保した画期的なサイドスタンド
接地面が広い分、安定感は抜群で、斜めに駐輪するサイドスタンドと異なり、正立させることで倒れにくく、省スペースの駐輪が可能
20インチ用と22インチ用の2サイズ
色
カチオンブラック
フレームエンド形状
逆爪
ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付けできるキックスタンド。9mmクイックレリーズとチェーンステーで固定します。ディスクローターに接触しない設計で、ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付け可能。2種類のP型クリップと、ベース部分の孔の組み合わせで取付角度を調整します。スタンド脚は自転車サイズに合わせて長さをカットできるマルチユースタイプ。スタンドの長さを微調整する脚先樹脂用のワッシャーを4枚付属
適合ホイールサイズ(inch)
径:26~700C
色
黒
材質
アルミ・樹脂・鉄
質量(g)
260
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状
正爪
正爪対応の一本スタンドです。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状
正爪
リアサス装備車に最適なチェーンステイに固定するタイプのアジャスタブルスタンドです。
24インチ車から28インチ車までサイズ調整が可能です。(要工具)
溶解鍛造アルミと接地面の大きな樹脂でデザインと機能を両立しました。
パウダーコーティングにより綺麗な仕上がりです。
寸法(inch)
24~28
付属品
付属金具
材質
アルミ合金
質量(g)
340
加工
粉体塗装
ダボ穴固定でスッキリ固定。
用途チェーンステーダボ穴に取り付ける1本スタンド。
色
ブラック
穴間隔(mm)
18
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷